ヤマハ MT-03 [320cc] 2025-25年式 スプロケット関連 KITACO製

RH25J (MTN320-A)国内モデル FI ABS ■STD・Touringパッケージ

ヤマハ MT-03 [320cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH25J 原動機型式 H408E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH25J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RH25J ~ 2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応新LCDメーター、Type-AのUSBソケット装備。
シート形状見直。新デザインリア外装、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。
メーター液晶デザイン変更。クラッチレバー位置と形状最適化。
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2025 ~ 2025 RH25J ~ MT-03 Touring
2025/5月
純正アクセサリー5点を装着したパッケージ仕様
・ツーリングスクリーン、ナックルガード、グラフィックシール、クイックシフトキット、シートバッグS

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントギヤ 14丁 KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO フロントギヤ 14丁 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 仕様
530-0770014 1個 14 YZF-R25(1WD)

2. リヤギヤ 43丁 KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO リヤギヤ 43丁 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 仕様
535-0770043 1個 43 YZF-R25(1WD)

戻る ページ 1 次へ