ヤマハ JOG-C [50cc] 1997-99年式 シート・シート廻り

SA01J (YV50)・(YV50C)

ヤマハ JOG-C [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SA01J 原動機型式 A101E 2st単気筒
フレームNo SA01J - 017793 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J WT 3.00 - 10 32J WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 64
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 SA01J ~ (YV50C) カジュアル仕様
スタンダードJOGの外装パーツを着色樹脂パーツに変更。
リアキャリア、コンビニフックを省いたベーシックモデル。
1999 ~ 1999 SA01J ~ (YV50C) カジュアル仕様
1997 ~ 1997 SA01J 017793 ~ 1997/12月
(YV50)
イメージを大きく変えた5代目。
ヘッドライトがフロントボディ下部にビルトイン。
Gロックシステム採用。
6.8PSエンジン、Fドラムブレーキ、Rキャリア、Fカバーマウントヘッドライト。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVY-10 1枚 タッカー止め式 ヤマハ JOG 5BM2 SAO1J、JOG-C ポシェ 5BM-24710-00/5GD-24710-00

戻る ページ 1 次へ