ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2007-08年式 ガード・プロテクター・サブフレーム LSL製

RN20 海外モデル FI ■4C8

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN20 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo RN20 - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,060
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
513
レベル
(mm)
101
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 RN20 ~ 欧州モデル
2007 ~ 2007 RN20 ~ 新設計4バルブエンジン。180ps。
YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)と、YCC-I(可変式エアファンネル)装備。
スリッパークラッチ標準装備。
レイヤーカウル、新設計アルミフレーム、偏平楕円アップマフラー、など。
2008 ~ 2008 RN20 ~ 4バルブ最終型
ロゴがゴールドへ変更。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クラッシュパッド用マウンティングキット LSL

販売価格(税別)    
LSL クラッシュパッド用マウンティングキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LSL(エルエスエル)の斬新なデザインのクラッシュパッドは、アルミのアウターシェルとプラスチックのインレットという摩擦係数の異なる素材を組み合わせて用いる事で、理想的な路面へのタッチダウンを実現。又、機能面だけでなく、多彩な色バリエーションで、車体色とのコーディネートやカスタムのワンポイントにも。(別売のクラッシュパッドが必要です)【用途】クラッシュパッド用マウンティングキット [screwed with adapter plate][RA]:フレーム、エンジンマウント等にマウントアダプタを取り付け(効果的な位置にオフセット)、クラッシュパッドを取り付け。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 加工 適合車種
550Y115.1 1セット アルミ シルバー(アルマイト) カウル穴あけ加工等は不要 YZF-R1 07-08

戻る ページ 1 次へ