ヤマハ MT-03 [320cc] 2018-19年式 ガード・プロテクター・サブフレーム DAYTONA(デイトナ)製

RH13J (MTN320)国内モデル FI ■STD

ヤマハ MT-03 [320cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH13J 原動機型式 H405E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH13J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 815 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RH13J ~ 2018/3月
型式(EBL-RH07J→2BL-RH13J)、エンジン型式(H402E→H405E)
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
インドネシア生産。
ブラフィック&カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
2019 ~ 2019 RH13J ~ 2019/3月
ブラフィック&カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エンジンプロテクター ストリームライン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター ストリームライン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
19928 1セット MT-03(16-23)、MT-25(16-23)

2. エンジンプロテクター車種別キット MT-25/03('16) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター車種別キット MT-25/03('16) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に抑えます。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
93248 1個 MT-25/03('16)

3. エンジンプロテクター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 適合車種
40472 1セット MT-25(16-22)
MT-03(16-21)
ブラック MT-25(16-22)
MT-03(16-21)

戻る ページ 1 次へ