ヤマハ FZX750 [750cc] 1986-89年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

2AK ■車両型式:2AK

ヤマハ FZX750 [750cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2AK 原動機型式 1FM 並列4気筒 水冷
フレームNo 2AK - 020101 ~ 排気量 749
タイヤ
110/90 - 16 59H TL 140/90 - 15 70H TL
バッテリー GM14Z-3A(縦置) 全長 2,230
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
DP8EA-9/X24EP-U9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 2AK 020101 ~ 1986/5月
45度前傾直列4気筒DOHC5バルブエンジン搭載。
低いシート高、バーハンドル、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
519-17 1個 17 FZ6-N/S/SS(2004-2006)、 FZ750(1985-1987)、 FZR750(1987-1992)、 FZX750(1986-1989)、YZF-R7(1999-2001)、530コンバートYZF-R6(1999-2005)、 FZR750R(1989)、 YZF750R/SP(1993-1998)、 FZR1000(1987-1988)、 GTS1000A(1993-1999)、 YZF1000R ThunderAce(1996-2001) 530

戻る ページ 1 次へ