ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2010-17年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

VH02J (XVS400C) FI ■車両型式:35C1/3/5/7/9/B/D

ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VH02J 原動機型式 H602E V型2気筒 空冷
フレームNo VH02J - ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 スロットル:870/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
95
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 VH02J ~ カラー設定
・ニューパールホワイト
2010 ~ 2010 VH02J ~ 優れた始動性と環境性能を実現するFI採用。クロームメッキパーツを随所に採用。
新デザインメーター。
タンデムフットレスト位置の変更。
マフラー形状の変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9
・ニューパールホワイト
2012 ~ 2012 VH02J ~ グラフィック変更
ブラック、ホワイト共にグラフィックを変更。シルバー色エンジンとツートンシートを採用。Classicイメージを強調。
カラー設定
・ニューパールホワイト
・ブラックメタリックX
2014 ~ 2014 VH02J ~ 価格変更。
グラフィック&カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2(マルーン)
・ブラックメタリックX
2016 ~ 2016 VH02J ~ フレアパターンにゴールドのロゴをあしらったタンク採用。
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト/新色)
2017 ~ 2017 VH02J ~ カラー設定
・ブラックメタリックX(35CB)
・ブルーイッシュホワイトパール1(35CD)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. バッグサポート(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(YAMAHA) 1セット(2個)
レビュー: 4.60(5)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-451 1セット(2個) メッキ 左右セット 220 M8

2. バッグサポート(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(YAMAHA) 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) ねじ径
210-4512 1個 メッキ 220 M8

3. リアサイドキャリア メッキ 210-451 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアサイドキャリア メッキ 210-451 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-451。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック]

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-451 1個 メッキ

戻る ページ 1 次へ