ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式 その他ハンドル廻り ハリケーン製

5BT ■車両型式:5BT1

ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5BT 原動機型式 5BT 4st単気筒 空冷
フレームNo 5BT - 001072 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 19 43P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,030
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1040 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
331
レベル
(mm)
125
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 5BT ~ カラー設定
・ライトグレーメタリック3
1997 ~ 1999 5BT 001072 ~ セロー225のフレームとエンジンをベース。
カラー設定
・ライトレディッシュイエローソリッド1
・ライトグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7502C 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 クロームメッキ マジェスティ250(~'06)/125.TW225E/200E_Ninja250R他 TW225/200E・セロー225(89-04)・ブロンコ・RZ50(98-05)・ST250/E・バンバン200(02)・ウルフ125・ストリートマジック・マジェスティ250/C/SV(-06)・マジェスティ125/DX/FI・スカイウェイブ250/400/TypeS(-02・CJ/CK41A/42A)・エプシロン250(-03・CJ42B)・グランドアクシス・BW’S50/100・アクシス50/90・ジョグ-Z2(98年)・ジョグスポーツ90・ストリートマジック・シグナスX(キャブ車)・Ninja250(13-)・Z250(13-)

2. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7502A 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト マジェスティ250(~'06)/125.TW225E/200E_Ninja250R他 TW225/200E・セロー225(89-04)・ブロンコ・RZ50(98-05)・ST250/E・バンバン200(02)・ウルフ125・ストリートマジック・マジェスティ250/C/SV(-06)・マジェスティ125/DX/FI・スカイウェイブ250/400/TypeS(-02・CJ/CK41A/42A)・エプシロン250(-03・CJ42B)・グランドアクシス・BW’S50/100・アクシス50/90・ジョグ-Z2(98年)・ジョグスポーツ90・ストリートマジック・シグナスX(キャブ車)・Ninja250(13-)・Z250(13-)

戻る ページ 1 次へ