ヤマハ XJ400 [400cc] 1983-84年式 マフラーガスケット KIJIMA(キジマ)製

33M (XJ400ZS)アッパーカウル 角型1灯 ■車両型式:35J

ヤマハ XJ400 [400cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
33M 原動機型式 33M 直列4気筒 水冷
フレームNo 33M - 025101 ~ 排気量 339
タイヤ
90/90 - 18 51H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 46 二次減速比 2.880
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,235
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 33M 025101 ~ フルモデルチェンジ
XJ400Zビキニカウル仕様(ハンドルマウント式)
ヤマハ独自のバリアブルダンパー内蔵のセミエア式Fフォーク、リンク式リアサス。
角型1灯ヘッドライト。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4212 1セット(10枚) ヤマハ 39×30×3.5

戻る ページ 1 次へ