ヤマハ ギア [50cc] 1996-99年式 マフラーガスケット KIJIMA(キジマ)製

4KN 2st 新聞配達用仕様 ■(BA50N)4KN6 ・(BA50NH)4KN8 グリップウォーマー装備

ヤマハ ギア [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4KN 原動機型式 4KN 2st単気筒
フレームNo 4KN - 0125322 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,860
スプロケット
二次減速比 3.666
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,075
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 4KN ~ (BA50NH)グリップウォーマー装備
1996 ~ 1999 4KN 0125322 ~ (BA50N)新聞配達用モデル
大型バスケット、リアキャリア、フットブレーキ等。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4210 1セット(10枚) ヤマハ 34×26×5.2

戻る ページ 1 次へ