ヤマハ XZ400D [400cc] 1982-84年式 マフラーガスケット

14X フェアリング

ヤマハ XZ400D [400cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
14X 原動機型式 14X 水冷
フレームNo 14X - ~ 排気量 398
タイヤ
90/90 - 18 51S TL 110/90 - 18 61S TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,135
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 14X ~ XZ400フルカウル仕様
角型ヘッドライト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4212 1セット(10枚) ヤマハ 39×30×3.5

戻る ページ 1 次へ