ヤマハ TW200 [200cc] カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

ヤマハ TW200 [200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. COZYシート スーパーローダブル2 TW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) COZYシート スーパーローダブル2 TW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。。わずらわしい同時装着条件を一切不要にしたお手軽なCOZYシート。純正シートと交換するだけでOK。クッション材は現行品同様スーパーウレタンを使用。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
45932 1個 TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)

2. ショートフロントフェンダー,TW200/E DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートフロントフェンダー,TW200/E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
37735 1個 TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)

3. アルミマッドガード TW200 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミマッドガード TW200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
37080 1個 TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)

4. COZYシート スーパーローダブル TW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシート スーパーローダブル TW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】同時装着条件なしの、お手軽ポン付けDAYTONA COZYシート。スーパーウレタンでなければ衝撃吸収が難しい、ローダブル比約40mm薄のスーパーローデザイン。表皮はプレーン。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
41895 1個 TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)スカチューン車

5. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

6. 車種別インジケーターキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別インジケーターキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
42143 1セット TW200/E('87~'99)・SR400/500('85/4~93/1) TW200/E('87~'99)、SR400/500('85/4~'93/1) 車種専用ハーネス付属でボルトオン装着可能。

戻る ページ 1 次へ