ヤマハ XJR1300 [1300cc] カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

ヤマハ XJR1300 [1300cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

116件中 81件~116件

並び替え:

81. GIVI 3D603 タンクロック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI 3D603 タンクロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79493 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

82. RIPMOシートウレタン/XJR1200 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) RIPMOシートウレタン/XJR1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】愛車を大事に永く乗るライダーへ朗報の純正シートベース張替え用「RIPMOシート」。劣化したスポンジを高密度スーパーウレタンへ交換して新車以上の乗り心地を実現します。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。 。※シートスポンジは消耗品です。10年乗って劣化したシートを交換してリフレッシュしましょう!。※この商品は純正シートベースが別途必要です。「シート張替えショップ」での張替施工をおすすめします。。≪ポイント1.≫。跨った時にしっかりとしたストローク感がある高密度スーパーウレタンを採用。このウレタンの硬さ、弾力性がライダーの体重をシート全体で受けとめることで長時間座っていても疲れにくい乗り心地を確保します。≪ポイント2.≫。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。≪ポイント3.≫。「RIPMO」=replace(リプレイス)&modify(モデファイ)を融合した造語。※ 単純に交換する(replace)だけでなく、一部修正(modify)して進化させる意味です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
74264 1個 XJR1200/R(94-97/4KG)・XJR1300(98-99/5EA1/7)

83. ホシュウ レッグバイザーRタンタイ スモーク DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホシュウ レッグバイザーRタンタイ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。ネイキッドモデル車専用。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
77000 1個 XJR1200/1300(94-12)・ZRX1200DAEG(09-12)・ZRX1100/2/R(97-08)・ゼファー750(91-06)・ゼファー1100(92-06)

84. EGプロテクタ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) EGプロテクタ 1セット
レビュー: 4.83(12)

【特長】転倒時のダメージを最小限に!。樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
79924 1セット XJR1200/R/XJR1300R(98-13)

85. FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 4.20(10)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
77387 1個 V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A~45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A~46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10~`13)・D-TRACKER125(`10~`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 88

86. COZYシートベーシックカーボン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシートベーシックカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
65574 1個 XJR1300(5EA9-・00-08)98-99モデル(5EA1/7)不可

87. GIVI XS306 タンクロック XSTREAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI XS306 タンクロック XSTREAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79080 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

88. GIVI XS307 タンクロック XSTREAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI XS307 タンクロック XSTREAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79081 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

89. ブラストバリアガーニッシュフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアガーニッシュフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71540 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着

90. ブラストバリアガーニッシュフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアガーニッシュフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71541 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着

91. ブラストバリアガーニッシュフェイス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアガーニッシュフェイス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71545 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着

92. ホシュウレッグバイザーステー1セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホシュウレッグバイザーステー1セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に足(もも、ひざ、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さからひざ回りの防寒、防風に効果的な『レッグバイザー』!。ツーリング時の疲労軽減にも効果的! 。冬場のテストコースにて実走行を繰り返し走行風の流れを確。認しながら、効果的なバイザー形状を設定。また間瀬サーキットにて180km/h走行時でのバイザーの耐久性も確認済み。バイザー本体は多少の角度調整が可能! 。取り付けは各車両に合わせた車種別ステーにて装着。ネイキッドモデル車専用。バイザー本体は耐衝撃アクリル製でスモークとクリアーを用意。※車種別ステーはスチール製電着黒塗装仕上げ。※単体での装着はできません。※レッグバイザー本体+車種別ステーセットで装着ができます。※キット内容:バイザーR、バイザーL、バイザーステー2セット

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
77004 1セット 76950/76951用ステー1セット※バイザー本体セットには2セット使用します

93. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

94. アルミAJクラッチレバーショート/クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミAJクラッチレバーショート/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
75325 1個

95. ブラストバリアー バイザーノミ ブルー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー バイザーノミ ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
68306 1個

96. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17263 1セット Ninja H2SX(18~19)
Ninja H2SXSE(18~19)
Ninja H2SXSE+(19)
Ninja650(16~19)
Z650(17~19)
Ninja250SL(15~16)
シルバー ヤマハ M16タイプ

97. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17264 1セット Ninja H2SX(18~19)
Ninja H2SXSE(18~19)
Ninja H2SXSE+(19)
Ninja650(16~19)
Z650(17~19)
Ninja250SL(15~16)
ブラック ヤマハ M16タイプ

98. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

99. 電気式スピードメーター(デンスピ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 電気式スピードメーター(デンスピ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 寸法(mm) 質量(g) 取付ボルトの呼び
63806 1個 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。
液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。
リング部Φ67、ボディΦ60 200 M5×20

100. 電気式スピードメーター(デンスピ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 電気式スピードメーター(デンスピ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 寸法(mm) 質量(g) 取付ボルトの呼び
63812 1個 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。
液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。
リング部Φ67、ボディΦ60 200 M5×20

101. AR BREAKER トリツケステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER トリツケステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69729 1個 XJR1200/1300(-08)

102. AR BREAKER ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER ブラック 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それが「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付キットにより、スッキリ且つ確実に取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69719 1個 XJR1300 2007-2017年式:-08年に適合

103. AR BREAKER ホワイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER ホワイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それがARブレーカー。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付KITにより、スッキリ且つ確実に取付可能。風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それが「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付キットにより、スッキリ且つ確実に取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69718 1個 XJR1300 2007-2017年式:-08年に適合

104. AR トソウ XJR13 05ブルーストロボ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR トソウ XJR13 05ブルーストロボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
71951 1個 XJR1300(05・5EA/5UX)

105. ARトソウ XJ1300 03ブルーストロボ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ARトソウ XJ1300 03ブルーストロボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
70073 1個 XJR1300(03・5EA/5UX)

106. ARトソウ XJR1300 07ブルーストロボ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ARトソウ XJR1300 07ブルーストロボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
70076 1個 XJR1300(07・5EA/5UX)

107. ARトソウ XJR1300 98-99シルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ARトソウ XJR1300 98-99シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
70071 1個 XJR1300(98-99・5EA/5UX)

108. EプロテクタホシュウRLカタガワ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) EプロテクタホシュウRLカタガワ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。※過去に転倒された事がある車両には取り付けられない場合があります。※軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保障するものではありません。※稀に、転倒時の状況によっては、当商品装着時の方が車体の損傷を大きくする場合や、プロテクターや取付部分が破損しダメージを軽減できない場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
90038 1個 XJR1200/R/XJR1300R(98-13)

109. GIVI XS308 タンクロック XSTREAM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI XS308 タンクロック XSTREAM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡単脱着でき、磁石を使わないタンクバッグ。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
79082 1個 R1200GS ADVENTURE 2010-2013年式:13に適合

110. ブラストバリアー バイザーノミ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー バイザーノミ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
68304 1個 バリオス2 2000-2007年式:-06年に適合

111. フェンダーレスキット XJR1300/1200 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスキット XJR1300/1200 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。スッキリしたリア回りを演出するフェンダーレスキット。ナンバープレート取付角度は45°に設計。車種専用取付ステー、リフレクター/ステーなど必要部品が一式付属。別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。※純正リフレクターを使用するキットにはリフレクターは付属していません。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
74294 1セット XJR1300(5EA/5UX・98-06)・XJR1200/R(94-97)

112. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

113. 電気式スピードメーター(デンスピ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 電気式スピードメーター(デンスピ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 寸法(mm) 質量(g) 取付ボルトの呼び
63810 1個 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。
液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。
リング部Φ67、ボディΦ60 200 M5×20

114. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17260 1セット XJR1300/1200(94~15)
MT-10(17~20)
MT-10SP(17)
NIKEN(18~20)
NI KEN GT(19~20)
MT-09(14~20)
MT-09SP(18)
XSR900(16~20)
MT- 07(14~20)
XSR700(18~20)
TMAX530(13~16)
TMAX530DX(17~19)
TMAX530SX(17~19)
GRAND MAJESTY400(05~11)
MAJESTY-S(14~20)
ブルー ヤマハ M16タイプ

115. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

116. 電気式スピードメーター(デンスピ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 電気式スピードメーター(デンスピ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2007年にリニューアルした大好評のデンスピ。操作ボタンを底面に配し、メーター埋め込みにも対応するスッキリボディとしました。別売りのOPTION外部スイッチ(2ボタン)を使用すれば手元でのボタン操作が可能。。◎ 純正電気式スピードメーター車(車速センサーから0V-5V交互パルス信号がピックアップできる車両)であれば基本的には使用できます。但し、車種専用設計ではありませんので、純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されていたり、純正メーターを取り外すことによって車速センサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルなどには使用できない場合があります。◎ 純正機械式スピードメーター車(メーターケーブルを使用する車両)に取り付ける場合は、別売りのデンスピ変換アダプター(純正スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換するアダプター)が必要になります。【用途】12Vバッテリー車専用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 寸法(mm) 質量(g) 取付ボルトの呼び
63808 1個 電気式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、デジタルツインTRIP。
液晶表示切替はボタン1つで簡単操作。ツインTRIPは共にMAX9999.9km表示で、オイル交換などの目安にも便利。TRIPのリセットもボタン長押しでOK。
リング部Φ67、ボディΦ60 200 M5×20

戻る ページ 1 2 3 次へ