ヤマハ マジェスティS [150cc] 2018-20年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

SG52J (XC155)FI ■STD

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG52J 原動機型式 G3K3E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG52J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 SG52J ~ 2018/1月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
LEDヘッドランプ(外側Hiプロジェクタータイプ、内側Lowリフレクタータイプ)、LED導光ポジションランプ採用、新デザインFフラッシャー、欧州仕様Fサス、フロントポケットへ12V DC電源ジャック採用、など。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3
・ブラックメタリックX
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2020 ~ 2020 SG52J ~ 2020/4月
カラー変更
・ビビッドイエローソリッド2
・グレーメタリックM
・ブラックメタリックX
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

43件中 41件~43件

並び替え:

41. バーエンド ロング リボルバー (Φ33) Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング リボルバー (Φ33) Gメタ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800210 1セット ガンメタ Φ33-L35 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

42. バーエンド ロング リボルバー (Φ33) RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング リボルバー (Φ33) RED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800208 1セット レッド Φ33-L35 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

43. バーエンド ロング リボルバー (Φ33) SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング リボルバー (Φ33) SIL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800209 1セット シルバー Φ33-L35 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

戻る ページ 1 2 次へ