ヤマハ NIKEN [850cc] 2018-20年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

RN58J (MXT850)FI

ヤマハ NIKEN [850cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN58J 原動機型式 N714E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN58J - ~ 排気量 845
タイヤ
120/70 R 15 56V TL 190/55 R 17 75V TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,150
スプロケット
16 47 二次減速比 2.937
プラグ
MR9K-9 本数 3
全幅 885
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,250
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 RN58J ~ 2018/9月
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
YCC-T(Yamaha Chip Controlled Throttle=ヤマハ電子制御スロットル)。
ヤマハ独自のLMW機構(パラレログラムリンクサスペンション/操舵機構)、外側片持ちFサス(倒立式/タンデムフォーク)、2軸ステアリング機構採用。
ハイブリッドフレーム(アルミ&スチール)、ブルーホイール採用。
アシスト&スリッパークラッチ、クイックシフトシステム、D-MODE(3走行モード切替システム)、トラクションコントロールシステム、クルーズコントロール装備、など。
カラー設定
・ダークグレーメタリックG
2020 ~ 2020 RN58J ~ 2019/11月 200台受注販売
カラー変更
・マットブルーイッシュグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

42件中 41件~42件

並び替え:

41. アルミバーエンド リボルバー GLD (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800113Y 1箱 ゴールド Φ33-L35

42. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800111Y 1箱 ガンメタ Φ33-L35

戻る ページ 1 2 次へ