ヤマハ XJR1300 [1300cc] 1998-99年式 カスタムパーツ(ボディ) POSH Faith製

RP01J ■車両型式:5EA1・7

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP01J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP01J - 000101 ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 RP01J ~ 1998/8月
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1999 ~ 1999 RP01J ~ 1999/3月
カラー変更
・ミヤビマルーン(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・シルバーメタリック1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1998 ~ 1998 RP01J 000101 ~ 1998/3月
空冷4サイクルDOHC4気筒。
XJR1200モデルをベースに、鍛造ピストン、メッキシリンダー採用。
タイヤサイズ、シート形状変更。
新作サイドカバー、テールカウル、マルチリフレクター装備テールレンズ採用など外観変更。新作電気式メーター採用。
カラー設定
・シルバーメタリック1
・グレーメタリック3
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

204件中 201件~204件

並び替え:

201. ビビットサスAjsセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスAjsセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004084-03 1セット シルバー XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

202. ビビットサスペションAjs POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスペションAjs 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004081-01 1個 XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

203. ビビットサスペションAjs POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ビビットサスペションAjs 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルアジャスタブルツインリアショック装備車にフィットします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
004081-03 1個 XJR1200/XJR1200R(4KG3・4)・XJR1300
フルアジャスタブルツインリアショック装着車(07-11使用不可)

204. マシンドクラッチレバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドクラッチレバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
061225 1個 ZRX1100・ZRX1200R/S(01-08)・XJR1300(98-99)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ