ヤマハ セロー225 [225cc] 1993-96年式 ディスクローター BRAKING製

4JG (XT225W)■車両型式:4JG1/2/3/4  Rディスク

ヤマハ セロー225 [225cc] 1993-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JG 原動機型式 1KH 4st単気筒 空冷
フレームNo 4JG - 109101 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー GTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 121
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ 950 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
383
レベル
(mm)
113
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4JG ~ 1996/7月
リミテッドカラーEdition(限定車)
エンブレム、ゴールドリム、ブラックフォークブーツ、など。
カラー設定
・ダークマゼンタカクテル1
1993 ~ 1994 4JG 109101 ~ 128000 1993/6月 フルモデルチェンジ
リアディスクブレーキ、リザーバータンク付きリアショック、ヘッドライト大型化、など。
カラー設定
・ディープバイオレットソリッド1
・フォレストグリーン
・ビビッドパープリッシュレッドソリッド1
1995 ~ 1995 4JG 132101 ~ 1995/2月
カラー変更
・レッドスパークル
・フォレストグリーン
・ビビッドパープリッシュレッドソリッド1
1995 ~ 1995 4JG 151101 ~ 1995/6月 10th記念限定車
軽量アルミハンドル、ゴールドリムなど。
スペシャルカラー
・ダークブルーカクテル2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING YA39FID BRAKING

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
BRAKING BRAKING YA39FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用【用途】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材+WAVEコンセプトを採用したリジットタイプ。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65476 1個 TRICKER250(04) [XG250-5XT1_DG10J] フロント用
TRICKER250(05) [XG250-5XT2_DG10J] フロント用
TRICKER250(06) [XG250-5XT4_DG10J] フロント用
TRICKER250(07) [XG250-5XT6_DG10J] フロント用
TRICKER250(08) [XG250-5XT8_DG16J] フロント用
TRICKER250(08) [XG250-5XT9_DG16J] フロント用
TRICKER250(10) [XG250-5XTA_DG16J] フロント用
TRICKER250(14) [XG250-5XTB_DG16J] フロント用

TRICKER250 S(06) [XG250S-5XT5_DG10J] フロント用

BRONCO(97) [5BT1_ST225] フロント用

SEROW225(86) [1RF0_XT225YSP] フロント用
SEROW225(87) [2LN0_XT225] フロント用
SEROW225(89) [3RW1_XT225] フロント用
SEROW225(91) [3RW2_XT225] フロント用
SEROW225(92) [3RW3_XT225S] フロント用
SEROW225(92) [3RW4_XT225] フロント用
SEROW225(93) [4JG1_XT225W] フロント用
SEROW225(95) [4JG2_XT225W] フロント用
SEROW225(96) [4JG4_XT225W] フロント用
SEROW225(97) [4JG5_XT225WE] フロント用
SEROW225(98) [4JG6_XT225WE] フロント用
SEROW225(00) [5MP1_XT225WE] フロント用
SEROW225(02) [5MP2_XT225WE] フロント用
SEROW225(03) [5MP3_XT225WE] フロント用
SEROW225(04) [5MP4_XT225WE] フロント用

TW225E(02) [5VC1] フロント用
TW225E(03) [5VC2] フロント用
TW225E(04) [5VC3] フロント用
TW225E(05) [5VC4] フロント用
TW225E(06) [5VC5] フロント用

TW200E(00) [TW200E-5LB1_DG07J] フロント用
TW200E(01) [TW200E-5LB2_DG07J] フロント用

TW125(02) [5SR1] フロント用
TW125(03) [5SR3] フロント用
TW125(04) [5SR5] フロント用

戻る ページ 1 次へ