ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 ハリケーン製

VN09J 国内モデル XVS950CUD-A FI チューブレスタイヤ ABS

ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VN09J 原動機型式 N609E V型2気筒 空冷
フレームNo VN09J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VN09J ~ STD ABS
リザーバータンク付きRサス、バックスキン調シート装備上級モデル。
2017/5月
型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。
空冷4stSOHCV型2気筒。
溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。
水平基調グラフィック(レッド)、ループ形状グラフィック(グレー)採用。
ラー変更
・ダルレッドカクテルB
・ライトグレーメタリックB
2018 ~ 2018 VN09J ~ STD ABS
リザーバータンク付きRサス、切削加工キャストホイール装備上級モデル。
2018/4月
チューブレスタイヤ装着(BOLTはチューブタイヤ)。
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(グレー)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(ブルー)
2019 ~ 2019 VN09J ~ STD ABS
2019/5月
マットシルバー1をベースに、燃料タンクサイドに赤ストライプ採用。
カラー変更
・マットシルバー1
2020 ~ 2020 VN09J ~ STD ABS マイナーチェンジ
2020/6月
ヘッドランプにポジションランプ追加。
カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
2021 ~ 2021 VN09J ~ STD ABS
2021/6月
カラー変更
・グレーイッシュブルーメタリック4
・ブラックメタリックX

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. 5.5ハイパワースリットライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
ハリケーン 5.5ハイパワースリットライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5647 1個 クロームメッキ H4バルブ12V60/55W ライトジョイント、取付ステー、H4カプラ付

2. ヘッドライトステー ハリケーン

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
9営業日後以内
ハリケーン ヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5700C 1個 4.5/5.5ベーツタイプ・ハイパワースリットヘッドライト取付用 クロームメッキ

3. ブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
9営業日後以内
ハリケーン ブレットウインカーkit 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5348 1セット(4個) オレンジレンズ ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み

4. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
9営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5448 1セット(4個) オレンジレンズ ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み

5. 5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
9営業日後以内
ハリケーン 5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5636 1個 クロームメッキ 5.5インチ H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付

6. 4.5マルチスリムヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン 4.5マルチスリムヘッドライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5653 1個 クロームメッキ 4.5インチ、マルチリフレクター H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付

7. 4.5スリットライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
9営業日後以内
ハリケーン 4.5スリットライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5742 1個 クロームメッキ ハロゲンバルブ12V35/35W 取付ステー、H4カプラ付

8. 4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
9営業日後以内
ハリケーン 4.5ベーツタイプヘッドライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5650 1個 クロームメッキ 12V35/35Wハロゲンバルブ 取付ステー、H4カプラ付

9. 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
9営業日後以内
ハリケーン 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5650CR 1個 クリアレンズ 12V35/35Wハロゲンバルブ 取付ステー、H4カプラ付

10. 4インチ ブレットライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
9営業日後以内
ハリケーン 4インチ ブレットライトkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5736 1個 クロームメッキ H4バルブ12V60/55W 取付ステー、カプラ付

11. ブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
9営業日後以内
ハリケーン ブレットウインカーkit 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5348C 1セット(4個) クリアレンズ ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み

12. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
9営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様
HA5448C 1セット(4個) クリアレンズ ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み

戻る ページ 1 次へ