ヤマハ BW’S [50cc] 1998-99年式 クラッチ・ミッション DAYTONA(デイトナ)製

SA02J (YW50)国内モデル ■5DA1

ヤマハ BW’S [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA02J 原動機型式 A102E 2st単気筒 空冷
フレームNo SA02J - 100101 ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 56J TL 130/90 - 10 59J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,890
スプロケット
二次減速比 3.666
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,625
ブレーキ前 950 ブレーキ後 1850 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
44
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 SA02J 100101 ~ 1998/5月
空冷2サイクルピストンリードバルブ、5.5ps。
155mm径Fディスク。
前後ワイドブロックパターンタイヤ、20/20W丸型2灯式ヘッドライト、ヘッドライトガード、ハンドルガード、アンダーカバー、ヘルメット収納トランクなど装備。
カラー設定
・スペースブルー
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 強化クラッチスプリング(ウィナースプリング) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 強化クラッチスプリング(ウィナースプリング) 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】クラッチインのタイミングを上げ、すばやいダッシュを実現。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 適合車種 仕様
13716 1セット(2個) YAMAHA JOG Z(91)、メットインJOG、チャンプRS/CX、BW'S(3AA/SA02J)、AXIS50※AXIS50プロフィット/BOX(3VP5/6)は不可。 10%アップ

2. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45546 1本 YAMAHA 3%アップ スーパーJOG Z(93~94)(3YK4/6)、7PSJOG(91~92)/Z(91~92)/ZS、7PSJOG-EX、JOG-EXアプリオ(94)(4LV1)、JOGアプリオ(93~94)(4JP1、2、3、4、6)、BW'S(98)(5DA1)

3. パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス スーパーセンタースプリング 1本
レビュー: 3.67(3)

【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー タイプ 適合車種
45547 1本 YAMAHA 10%アップ スーパーJOG Z(93~94)(3YK4/6)、7PSJOG(91~92)/Z(91~92)/ZS、7PSJOG-EX、JOG-EXアプリオ(94)(4LV1)、JOGアプリオ(93~94)(4JP1、2、3、4、6)、BW'S(98)(5DA1)

戻る ページ 1 次へ