ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

SJ19J 国内モデル ABS ■(XP560E)(STD)B3T3 ・(XP560D)(TECH MAX)B7M3/MC

ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ19J 原動機型式 J420E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ19J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
LMAR7G 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SJ19J ~ STD TMAX560(TMAX530後継)
(全長2200×幅765×高1420×218kg)
2020/5月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
排気量アップ530cc→560cc。
新排出ガス規制クリア。平成32年(令和2年)排出ガス規制やOBD2(故障診断装置)適合の新ECU採用。触媒シングル→ツインタイプへ変更。
F倒立式サス(41mm径インナーチューブ)、Rリンク式モノクロスサス採用。
「T」モチーフの新デザイン、テール&ストップランプ採用、3灯式LEDフロントラッシャー新採用。
「ブーメラン」と呼ばれるサイドカバー、リアサイドカバー形状刷新。
カラー設定
・マットブルーイッシュグレーメタリック3
2020 ~ 2020 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継)
(全長2200×幅765×高1420×218kg)
2020/5月 モデルチェンジ
TMAX560 ABSをベースに、クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、グリップウォーマー、シートヒーター、調整機能付きRサス搭載(TMax530DX同等)。
水圧転写グラフィック。
カラー設定
・マットダークグレーメタリックA
・マットダークグレーメタリック8
2021 ~ 2021 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継)
上級モデル(DX)
2021/4月
カラー変更
・パステルダークグレー(新色)
・マットダークグレーメタリックA(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. [JMCA仕様]RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 329,800 税込362,780
出荷目安:122日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [JMCA仕様]RACING チタン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。このTMAX560用エキゾーストシステムは、サンドブラスト仕上げによる完璧な質感を持つ高品位チタン製マフラーアウタースリーブと、ステンレス製のリンクパイプおよびヘッダーで構成されています。エンドキャップにはアクラポヴィッチのロゴをエンボス加工したカーボンファイバー製を採用し、独自のデザインを演出。新設計のマフラーに加えてカーボンファイバー製ヒートシールドと触媒コンバーターも付属。重量は純正システム比で 1.9kg(約21.9%)の軽量化を達成。スロットルレスポンスを最適化し、アクラポヴィッチ特有の重厚で鮮やかなサウンドを実現します。リマッピング不要のプラグ&プレイに対応しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y5R9-HILTJPA 1本 TMAX560/TECH MAX20-26(8BL-SJ19J/J420E:SJ21J/J421E)

2. [E4仕様]RACING(2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]RACING(2-1) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y5R6-HZEMT/1 1個 TMAX560 20-22

戻る ページ 1 次へ