ヤマハ アクシス [50cc] 1991-99年式 補修レバー KIJIMA(キジマ)製

3VP (YA50/D)■車両型式:3VP1/3/7/9/A/C

ヤマハ アクシス [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-3VP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3VP - 2024101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS(横置) 全長 1,072
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS/BPR6HS(97-) 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1999 3VP ~ D:トランク
キー付きトランク仕様
1991 ~ 1999 3VP 2024101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-014SR 1個 150 シルバー ヤマハ アクシス50 (YA50/D/H/HS)3VP1-C('90-'97)、ジョグZ/ZS/EX/ZR (YG50Z/ZS/EX/Z R)3YK1~B('91-'97)、ジョグアプリオ/Ⅱ (YJ50/S/SP/EX)4LV/4JP('94-'00)

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-0121L 1個 129 ブラック ヤマハ BW'S/SPORTS (CW50/S)3AA1/2('88)、アクシス50 (YA50/D/H/HS)3VP1-C('90-'97)、ギア 4KN1/4/7/9('94/'96/'99)、ジョグ (CE50/ES)('85-'86)、ジョグ 6PS (CG50E/ED)('87-'88)、ジョグ スポーツエディション (CG50Z)3CP1('88)、メットインジョグ50スポーツ (CY50Z)3RY1-2('89)、ジョグZ (CY50Z)3RY3/4('89-'90)

戻る ページ 1 次へ