ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式 補修レバー

2JL トレールウェイ 角目 ■車両型式:2JL0/4CS1/2/3/5

ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 005251 ~ 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 D 番数 ♯116
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 825 スロットル
ブレーキ前 1180 ブレーキ後 備考 スロットル:925/925
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 2JL 005251 ~ 4サイクルエンジンと超ワイドタイヤが特徴。
角型ヘッドライト。
1991 ~ 1992 2JL 011101 ~ カラー変更
・ペパーミントグリーン
フォークブーツも同色に。
1993 ~ 1995 2JL 013101 ~ ツートンカラー採用。
1996 ~ 1997 2JL 015409 ~ 024913 タンクロゴ変更、ツートンカラー変更。
サブネームをトレールウェイに変更。
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 角型ヘッドライト。
艶消しブラック塗装のリムを装備。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. レバー 1 23X-83912-02 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) レバー 1 23X-83912-02 1個
レビュー: 4.50(4)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 主な適合車種 他社参考品番(キタコ)
23X-83912-02 1個 23X-83912-01 XT250(1YB9) TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合 70-525-64140

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-005L 1個 182 ブラック ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)
【SUZUKI】ザリ GSX-E、750 刀 S/SS/S2/S2C('82-'83)

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-005SL 1個 182 シルバー ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)
【SUZUKI】ザリ GSX-E、750 刀 S/SS/S2/S2C('82-'83)

4. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-005ML 1個 182 メッキ ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)
【SUZUKI】ザリ GSX-E、750 刀 S/SS/S2/S2C('82-'83)

5. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-015SR 1個 180 シルバー ヤマハ TT-R125LW 5HP4/9/D('00-'01)、YZ125 24X/43M('83-'84)、AG200 1FE('85)

戻る ページ 1 次へ