在庫限りセール

4件中 1~4件

Lemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ Mシリーズ LEMO LEMO Lemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ Mシリーズ 1個
通常 3,198 税込3,518
当日出荷
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO LEMO プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ 1個
通常 6,398 税込7,038
当日出荷
装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
Lemo ピンコンタクト M シリーズ LEMO LEMO Lemo ピンコンタクト M シリーズ 1袋(5個)
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO LEMO プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ 1個
通常 3,298 税込3,628
当日出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
4件中 1~4件