在庫限りセール

8件中 1~8件

引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機 アメリカン電機 引掛OAタップ4個口コード付 1個
通常 2,498 税込2,748
当日出荷
ブッシングチューブ アメリカン電機 アメリカン電機 ブッシングチューブ 1袋(10個)
通常 989 税込1,088
翌々日出荷
平刃形 埋込コンセント アメリカン電機 アメリカン電機 平刃形 埋込コンセント 1個
通常 799 税込879
当日出荷
電線接続方式は圧着端子式です。
端子ねじM3.5を使用します。
埋込コンセント 引掛形 15A アメリカン電機 アメリカン電機 埋込コンセント 引掛形 15A 1個
通常 919 税込1,011
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付 アメリカン電機 アメリカン電機 抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付 1セット
通常 24,980 税込27,478
当日出荷
NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機 アメリカン電機 コードコネクタボディ 引掛形接地2P 1個
通常 999 税込1,099
11日以内出荷
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
埋込コンセント アメリカン電機 アメリカン電機 埋込コンセント 1個
通常 2,898 税込3,188
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機 アメリカン電機 コードコネクタボディ平刃形 3P 1個
通常 4,898 税込5,388
当日出荷
8件中 1~8件