- 工具の通販モノタロウ
- 在庫限りセール
カテゴリから探す
すべての商品を見る
配管・水廻り設備部材
船舶用品・漁業資材
防犯用品
9件中 1~9件
マリンテック
LEDミニライト 1個
通常
¥789~
税込¥868~
当日出荷
取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。
船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。
天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
コーキングやシリコン等で固定してください。
マリンテック
防水型ヒューズボックス 1個
通常
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス
12/24V用
本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製
透明なPCカバーはノブボルト付き
防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!
6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)
LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)
マイナスアース・バスバー内蔵
マリンテック
平型ヒューズ(5個入り) 1式
通常
¥249
税込¥274
当日出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!
10種類・最大40Aまで選択可能
高品質ヒューズ
DC12V・24V・36V・48V直流用
汎用インラインヒューズ
マリンテック
平型ヒューズホルダー 1個
通常
¥399
税込¥439
当日出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
7.5Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)
ケーブルAWG18・0.75SQ付き
7.5Aヒューズまでに使用可
マリンテック
9インチモニターカメラ 2個セット 1式
通常
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可
マリンテック
水中ポンプ 底面フィルター型 1台
通常
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
9件中 1~9件