在庫限りセール

2件中 1~2件

脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商 由良産商 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 1箱
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商 由良産商 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 1パック(1本)
通常 449 税込494
当日出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
2件中 1~2件