在庫限りセール

4件中 1~4件

多機能USBスイッチケーブル ルートアール ルートアール 多機能USBスイッチケーブル 1個
通常 1,898 税込2,088
当日出荷
予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能 6.3mm 2極フォーンプラグコネクタ付属
4極ヘッドセット3極変換ケーブル [3.5mm 4極→3極 x2] 30cm ルートアール ルートアール 4極ヘッドセット3極変換ケーブル [3.5mm 4極→3極 x2] 30cm 1個
通常 439 税込483
6日以内出荷
スマートフォン用の4極のイヤホンマイクをパソコンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません) パソコンにはイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル ルートアール ルートアール miix 2 8対応 高速充電可能OTGケーブル 1個
通常 649 税込714
当日出荷
USB電源より給電をしながらUSB機器を利用することができるケーブルです。 Lenovo社 miix 2 8 をはじめOTG対応端末に使用できます。※ ※タブレットPCなどの機種によって、また接続するUSB電源の状態によって給電できる電力が端末によって制限されるため、充電中を表すマークが表示されないことがあります。 ※使用中に消費される電力が大きい場合には、端末のバッテリ残量が減る場合があります。 ※本製品はすべてのOTG対応端末に対応するものではありません。 ※本製品はYOGA BOOK シリーズに付属する電源など電圧の上がる電源に接続しないでください。 高い電圧がかかり、回路やUSB機器が破損する可能性があります。
USB HUB ルートアール ルートアール USB HUB 1個
通常 789 税込868
当日出荷
Type-C端子を持つPCやスマートフォンで複数のUSB機器が使えるHUBです。 USB3.0ポート(1ポート)では高速(最大5Gbps)通信が可能です。 小型・軽量設計で持ち運びにも便利です。 ケーブル長は約12cmで、使いやすく邪魔になりません。
4件中 1~4件