在庫限りセール

6件中 1~6件

着脱工具 カナレ電気 カナレ電気 着脱工具 1本
通常 5,298 税込5,828
当日出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。
お使いのコネクタに合わせてお選びください。
BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
イーサネット接続ケーブル カナレ電気 カナレ電気 イーサネット接続ケーブル 1個
通常 359 税込395
当日出荷
圧着ペンチ カナレ電気 カナレ電気 圧着ペンチ 1台
通常 21,980 税込24,178
当日出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。
使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。
圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。
圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。
圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
BNCケーブル カナレ電気 カナレ電気 BNCケーブル 1本(100m)
通常 44,980 税込49,478
当日出荷
高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。
高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保
標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100m
SMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。
シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ
着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状
中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ
中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
DMXケーブル カナレ電気 カナレ電気 DMXケーブル 1巻(10m)
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気 カナレ電気 オーディオ用接続ケーブル 1本(1m)
通常 2,498 税込2,748
当日出荷
6件中 1~6件