在庫限りセール

2件中 1~2件

キーボードケース GATOR Case GATOR Case キーボードケース 1台
通常 25,980 税込28,578
当日出荷
スタジオからステージへ、あなたの61鍵キーボードをしっかり保護。Gator Cases GK-61は、61鍵盤キーボード向けの軽量セミハードケースです。耐久性の高いナイロン外装と強化ポリエチレンフレーム、EPSフォームの組み合わせにより、機材を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで覆われ、調節可能なストラップがキーボードをしっかりと固定。ペダルやケーブルなどの小物を収納できる大型の外部アクセサリーポケットも備えています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドルにより、スムーズな移動が可能。運搬時のストレスを軽減し、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートします。
・61鍵盤キーボードに対応
・軽量で堅牢なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造
・耐久性ナイロン外装
・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定
・ペダルやケーブル収納用の大型外部ポケット
・内蔵ホイールとキャリーハンドルで楽に移動
・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 61-Note Keyboards)
・型番:GK-61
・メーカー:Gator Cases
・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)
・対応鍵盤数:61鍵
・内寸:1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ)
・外寸:1235 x 495 x 225 mm (48.62 x 19.49 x 8.86 インチ)
・重量:10.0 kg (22.1 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408501444
LCDディスプレイバッグ GATOR Case GATOR Case LCDディスプレイバッグ 1個
通常 13,980 税込15,378
当日出荷
2台の小型ディスプレイをまとめて安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMX2は、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。丈夫なナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイをしっかりと区別して収納できます。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、効率的な運搬が可能です。イベントや展示会など、複数の小型ディスプレイを運ぶ際に活躍します。
・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能
・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護
・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用外部ポケット付き
・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Dual LCD Transport Bag)
・型番:G-LCD-TOTE-SMX2
・メーカー:Gator Cases
・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:19~24インチ (2台)
・内寸:597 x 395 x 152 mm (23.5 x 15.55 x 6.0 インチ) ※仕切り使用時
・外寸:635 x 419 x 229 mm (25.0 x 16.5 x 9.0 インチ)
・重量:2.8 kg (6.1 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408545950
2件中 1~2件