在庫限りセール

5件中 1~5件

長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品] 協和[機構部品] 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 1個
通常 4,998 税込5,498
当日出荷
◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品] 協和[機構部品] 金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 1個
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品] 協和[機構部品] アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 1個
通常 7,298 税込8,028
当日出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和[機構部品] 協和[機構部品] パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 1個
通常 2,398 税込2,638
当日出荷
オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品] 協和[機構部品] オイル栓 KRM-B型 1個
通常 229 税込252
当日出荷
ネジ加工のいらないオイルキャップです。
5件中 1~5件