- 工具の通販モノタロウ
- 在庫限りセール
- 電動工具
カテゴリから探す
すべての商品を見る
手袋
救急・衛生
マスク
機構部品
冷暖房・換気設備・忌避剤
自動車補修部品
塗装・養生・内装用品
電気材料
建築金物
制御機器
洗車・清掃
メカニカル部品
事務用品
安全保護具
医療
防災・防犯用品
日用品
配管・水廻り設備部材
照明
科学研究・開発用品
電動工具
研磨材
作業工具
学童・教育用品
家電
溶接用品
清掃用品
自転車部品
はんだ関連・静電気対策用品
ねじ・ボルト・釘
作業服
トラック輸送・安全用品
安全標識
安全用品
空調・電設資材
タイヤ・足回り
店舗什器・備品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
縫製用品
整備工具・収納
測定用品
厨房用品
バイク部品
物流用品
測量用品(土木/建設)
自動車用オイル・ケミカル
オフィス家具
卓上消耗品
建材・エクステリア
ヘルスケア
テープ
農業・園芸資材
船舶用品・漁業資材
切削工具
洗剤・除去剤
保管用品
PC
カー用品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
梱包用品
ポンプ・送風機・電熱機器
塗料
接着剤・補修材
クリーンルーム用品
スプレー・オイル・グリス
安全靴・作業靴
肥料・農薬・除草剤・種
介護用品
空圧工具
トラック用品・パーツ
農業機械
整備工具・ウェア・ツーリング用品
食品・飲料
バイク純正部品
自動車純正部品
フォークリフト・産機・建機用品
住設機器
理美容
自転車整備工具・アクセサリー
農具
ガレージ機器・整備設備
バッテリー・電装
エンジン工具
完成車
パソコン/周辺機器
印刷用紙/インク/印刷機
防災用品
防犯用品
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
鈑金・塗装
完売商品
トラック純正部品
自転車用グリス・オイル・ケミカル
バイク用オイル・ケミカル・洗車
空調・照明・電設資材
69件中 1~40件
1
2次へ
NSK(ナカニシ)
ラスターアタッチメント(ポリッシャー) 1台
通常
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。
ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。
各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
エスコ
[充電式]ディスクグラインダー 1台
通常
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
BOSCH(ボッシュ)
ジグソー 1台
通常
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!
確実なブレード交換!
大型フットプレート採用で、より高精度な切断!
木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
エスコ
ドライバードリル(充電式) 1台
通常
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。
木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。
状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
シャーレンチ M16・M20用 100V 1台
通常
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。
締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
サンディングパッド マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 1個
通常
¥369
税込¥406
当日出荷
マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
カーボンブラシ マルチサンディングカットソー 変速できるタイプ用 1セット(2個)
通常
¥149
税込¥164
当日出荷
マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
DREMEL(ドレメル)
ディティールブラシ ノーマルタイプ 1セット
通常
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
汎用的な洗浄用途で長寿命。
隙間や奥の平らな面をきれいに。
磨く延長バー(101mm)により2種類のヘッドが隅々まで届く。
延長バーの先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。
乾湿両方で使用可能。
フラットと円錐のブラシデザイン。
汎用的な洗浄用途で長寿命。
隙間や奥の平らな面をきれいに。
磨く延長バー(101mm)により2種類のヘッドが隅々まで届く。
延長バーの先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。
乾湿両方で使用可能。
フラットと円錐のブラシデザイン。
エクセン
へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F 1個
通常
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
カナレ電気
圧着ペンチ 1台
通常
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。
使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。
圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。
圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。
圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。
圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。
圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。
圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
HiKOKI(ハイコーキ)
インパクトレンチ 1台
通常
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
エスコ
3P→2P変換アダプター(アース付) 1個
通常
¥759
税込¥835
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
エスコ
延長コード(3P/二重絶縁) 1個
通常
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
69件中 1~40件
1
2次へ