掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法
73件中 1~40件

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ショートタイプ 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 トップ工業 六角シャンク鉄工ドリル 1本
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M 1本
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンクリートドリルF4 ALPEN ALPEN コンクリートドリルF4 1本
通常 499 税込549
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) 溝なしタップ スチール用 NRT 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT 1本
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパン ティーシーティー・ジャパン スタンダードドリル ST 1箱(10本)
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
ネジ CSTB タンガロイ タンガロイ ネジ CSTB 1個
通常 169 税込186
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) 超硬ホールソー 1本
通常 6,198 税込6,818
エントリーして特価を表示する
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック ニコテック 超硬ブラック ホールソー HNC 1個
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール ビックツール 鉄工用月光ドリル(袋入り) 1袋(10本)
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M 1本
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D 1本
通常 8,498 税込9,348
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール ビックツール 六角軸鉄工用月光ドリル 1本
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。
一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。
下穴・ポンチ不要です。
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD 1本
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
鉄工用ドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) 鉄工用ドリル 1セット(5本)
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 京セラ 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 1個
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) 超硬ストレートリーマ CRM 1本
通常 8,498 税込9,348
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパン ティーシーティー・ジャパン スタンダードドリル STC 1本
通常 429 税込472
エントリーして特価を表示する
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
チップ TEEN 32Z タンガロイ タンガロイ チップ TEEN 32Z 1箱(10個)
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工 岡崎精工 スパイラルハンドリーマ 1個
通常 4,698 税込5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
六角軸正宗ドリル イシハシ精工 イシハシ精工 六角軸正宗ドリル 1パック
通常 949 税込1,044
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノ サンコーテクノ オールドリル (SDSタイプ ) 1本
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
SDSplusコールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所) Mokuba(小山刃物製作所) SDSplusコールドチゼル 1本
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
トメネジ ミヤナガ ミヤナガ トメネジ 1本
通常 15 税込17
エントリーして特価を表示する
当日出荷
278センタードリルの止めねじです。
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
バーオフツール パル[切削工具] パル[切削工具] バーオフツール 1本
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。
一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。
4~5回程度の再研磨ができます。
丸ダイス エスコ エスコ 丸ダイス 1個
通常 1,160 税込1,276
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レンチ サンドビック サンドビック レンチ 1個
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チップ SNMG-MS 三菱マテリアル 三菱マテリアル チップ SNMG-MS 1箱(10個)
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール ユニオンツール UTコート高能率超硬エンドミル CZS 1本
通常 3,600 税込3,960
エントリーして特価を表示する
当日出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン) Loc-Line(ロックライン) 1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) 1パック(4個)
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
レンチ BIG DAISHOWA BIG DAISHOWA レンチ 1個
通常 659 税込725
エントリーして特価を表示する
当日出荷
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) F.P.(エフ・ピー・ツール) テーパピンリーマ 1本
通常 4,698 税込5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
サポータ 三菱マテリアル 三菱マテリアル サポータ 1個
通常 6,398 税込7,038
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬ドリル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 超硬ドリル 1本
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
M3  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ エスコ M3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) 1個
通常 520 税込572
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ 日機 日機 ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ 1個
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。
CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° 1箱(10個)
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
73件中 1~40件