- 工具の通販モノタロウ
- 空調ウェア特集
- アクセサリ 空調ウェア・服
※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。
詳細はこちら
カテゴリから探す
すべての商品を見る
ベスト 空調ウェア・服
水冷ウェア
アクセサリ 空調ウェア・服
長袖 空調ウェア・服
半袖 空調ウェア・服
ハーネス対応 空調ウェア・服
シャツ・インナー
ペルチェベスト
ボトムス 空調ウェア・服
つなぎ 空調ウェア・服
空調レインウェア
80件中 1~40件
1
2次へ
バートル
リチウムイオンバッテリー AC10 1個
通常
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです
最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです
約4時間の急速充電です
出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます
温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です
ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します
バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます
スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです
約4時間の急速充電です
出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます
温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です
ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します
バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます
スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
バートル
ファンユニット 1箱(2個)
通常
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです
最大毎秒120リットルの風量を発揮します
ウエアへの取付が簡単な「ねじ式」でウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です
断線しにくい耐久性の高いファンケーブルを付属しています
ファンフィルターを1セット付属しています(使用環境に応じて装着可能ですがファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)
ファンケーブルのコード抜け防止機能を搭載し、誤接続防止のためバッテリー側プラグの色を黄色に色分けしています
水洗いに対応した簡易防水仕様(完全防水ではありません)です(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)
最大毎秒120リットルの風量を発揮します
ウエアへの取付が簡単な「ねじ式」でウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です
断線しにくい耐久性の高いファンケーブルを付属しています
ファンフィルターを1セット付属しています(使用環境に応じて装着可能ですがファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)
ファンケーブルのコード抜け防止機能を搭載し、誤接続防止のためバッテリー側プラグの色を黄色に色分けしています
水洗いに対応した簡易防水仕様(完全防水ではありません)です(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)
空調服
空調服(R) スターターキット (18V) 1セット
通常
¥19,800
税込¥21,780
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
空調服
空調服(R) スターターキット (14.4V) 1セット
通常
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
空調服
空調服(R) スターターキット(25V) 1セット
通常
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
【ファン】
最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!
最大瞬間風量103L/秒。
上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
【バッテリー】
最大電圧25vの大容量バッテリー
4段階切替が可能
防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心
シンプル表示!操作もラクサク
*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
【ファン】
最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!
最大瞬間風量103L/秒。
上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
【バッテリー】
最大電圧25vの大容量バッテリー
4段階切替が可能
防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心
シンプル表示!操作もラクサク
*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
VOLTCOOL
ボルトクール ファンセット 1セット
通常
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット
送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)
バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
リンクサス(Linxas)
COOLING BLASTファンバッテリーセット 1セット(2個)
通常
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。
コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。
8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。
ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。
動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。
ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。
8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。
ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。
動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。
ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
GLADIATOR
ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット 1個
通常
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供
4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
GLADIATOR
アイスベスト&アイスパック3個セット 1セット
通常
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL)
脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属)
脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る
脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減
首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売)
ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売)
バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能
ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材
外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤
作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
GLADIATOR
アイスパック 3個セット 1セット(3個)
通常
¥859
税込¥945
当日出荷
GLADIATORアイスベスト用に開発されたアイスパック
外側(遮熱層)はアルミ+発泡シート6層の断熱構造が外気熱を防ぎ、長時間の保冷効果を発揮
内側(冷却面)は汗などの水分を防ぎ効率的に冷却
約30度の環境下で、表面温度5度~10度を約3.5時間持続
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
送風ファンパッド 1セット
通常
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
送風ファンパッド(パッド単体) 1着
通常
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
クロダルマ
ファン、バッテリーフルセット 1セット
通常
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
クロダルマ
カラーファン、バッテリーフルセット 1セット
通常
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
クロダルマ
二股ロングケーブル 1本
通常
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
KS-100専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
空調服
空調服(R) ワンタッチファン 1個
通常
¥2,080~
税込¥2,288~
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ!
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。
スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ!
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
80件中 1~40件
1
2次へ