空調ウェア特集

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら
27件中 1~27件

ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善) ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 1セット
通常 20,980 税込23,078
当日出荷
着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト
2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト
取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能
ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能
◇使用可能温度:目安5℃~40℃
◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間
◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間
◇バッテリーポケット2個付き
《ペルチェデバイス》
◇型式番号:FM3D
◇入力:5V2.0~2.4A
◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g
《バッテリー》
◇型式番号:FT-MB009V2
◇電池容量:20000mAh
◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g
◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)
◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
IZ ペルチェベスト3 リンクサス(Linxas) リンクサス(Linxas) IZ ペルチェベスト3 1セット
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
IZ ペルチェベスト3 リンクサス(Linxas) リンクサス(Linxas) IZ ペルチェベスト3 1セット
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
メッシュベスト&ペルチェデバイスフルセット クロダルマ クロダルマ メッシュベスト&ペルチェデバイスフルセット 1セット
通常 18,980 税込20,878
4日以内出荷
伸縮メッシュ素材なので身体にフィットし蒸れにくいベストです。ペルチェ式クーラーで首裏、両脇の3ヶ所が瞬時に冷たくなり、効率よく身体を冷やします。バッテリーはリズム機能追加で最長8時間の稼働が実現しました。
ペルチェ用ベスト クロダルマ クロダルマ ペルチェ用ベスト 1着
通常 3,500 税込3,850
4日以内出荷
KS-2200の予備用ベストです。
ペルチェデバイスフルセット クロダルマ クロダルマ ペルチェデバイスフルセット 1セット
通常 14,980 税込16,478
4日以内出荷
KS-2100のデバイスフルセットになります。
ペルチェ式クーラー(1個) クロダルマ クロダルマ ペルチェ式クーラー(1個) 1個
通常 2,898 税込3,188
4日以内出荷
KS-2100、KS-2300専用のペルチェ式クーラー1個になります。
三叉ハブケーブル クロダルマ クロダルマ 三叉ハブケーブル 1本
通常 799 税込879
4日以内出荷
KS-2100、KS-2300専用の三又ハブケーブルになります。
ペルチェ用ベスト クロダルマ クロダルマ ペルチェ用ベスト 1着
通常 3,500 税込3,850
4日以内出荷
KS-2100専用のベストになります。
快適ウェア ペルチェベストセット(八角形) 村上被服 村上被服 快適ウェア ペルチェベストセット(八角形) 1セット
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現
上着を着ても排気面をふさがない仕様
昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)
ゆらぎモード搭載
脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) 村上被服 村上被服 快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) 1セット
通常 18,980 税込20,878
当日出荷から 4日以内出荷
上着を着ても排気面をふさがない仕様
昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)
ゆらぎモード搭載
脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
フルハーネス着用時も干渉しない仕様
快適ウェア ペルチェベスト(八角形) 村上被服 村上被服 快適ウェア ペルチェベスト(八角形) 1着
通常 3,698 税込4,068
4日以内出荷から 6日以内出荷
快適ウェア マルチペルチェセット 村上被服 村上被服 快適ウェア マルチペルチェセット 1セット
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現
リュックに装着して背中から冷やす
付属ベルトを装着しても着用できる
外側のカバーは取り外して手洗い可能
アイスクラフトIC101S バートル バートル アイスクラフトIC101S 1着
通常 39,980 税込43,978
当日出荷
お好みの冷却ポイントを選べる首回り・背・脇面に6装着ホールを配備しています。
伸縮性に秀でたパワーストレッチ素材が抜群のペルチェのフィット感を提供します。
THERMAFIX PLT3 アクティブベスト バッテリーセット 三愛 三愛 THERMAFIX PLT3 アクティブベスト バッテリーセット 1着
通常 25,980 税込28,578
8日以内出荷
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット 三愛 三愛 THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット 1着
通常 42,980 税込47,278
8日以内出荷
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
I’ZペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas) リンクサス(Linxas) I’ZペルチェベストセットⅡ 1着
通常 17,990 税込19,789
当日出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能
3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。
ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。
ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。
今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
フローズンベスト (ペルチェベスト) サンエス サンエス フローズンベスト (ペルチェベスト) 1着
通常 14,900 税込16,390
当日出荷から 3日以内出荷
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所 谷沢製作所 ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 1セット
通常 18,900 税込20,790
当日出荷
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。
伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。
ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。
ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。
デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き
高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。
3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) サンエス サンエス フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) 1セット
通常 16,900 税込18,590
当日出荷
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。
快適ウェア ペルチェベスト 村上被服 村上被服 快適ウェア ペルチェベスト 1着
通常 3,698 税込4,068
4日以内出荷
快適ウェア ペルチェセット 村上被服 村上被服 快適ウェア ペルチェセット 1セット
通常 11,900 税込13,090
4日以内出荷
ボルトクールベスト ペルチェセット コーコス信岡 コーコス信岡 ボルトクールベスト ペルチェセット 1セット
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
【ウェア(G-4039)】
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。
背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。
【ペルチェ(GP-854)】
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。
瞬時に最大-20度の表面温度冷却。
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。
【ファン(GF-856)】
送風量は毎秒約47L。
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】
【モバイルバッテリー(GB-852)】
大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。
PSE適合。
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 コーコス信岡 ボルトクール半袖ペルチェセット 1セット
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
【ウェア(G-4030)】
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。
背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。
左袖ペン差し付き。
【ペルチェ(GP-854)】
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。
瞬時に最大-20度の表面温度冷却。
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。
【ファン(GF-856)】
送風量は毎秒約47L。
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。
【モバイルバッテリー(GB-852)】
大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。
PSE適合。
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) リンクサス(Linxas) I'ZペルチェベストセットⅢ 1着
通常 17,980 税込19,778
当日出荷
アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能
3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。
ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。
ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。
【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
快適ウェア ペルチェコンプレッション 村上被服 村上被服 快適ウェア ペルチェコンプレッション
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
27件中 1~27件