空調ウェア特集

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら
295件中 161~200件

Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 自重堂 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 1着
通常 4,590 税込5,049
当日出荷から 4日以内出荷
高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。 収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。
空調服TM 遮熱ブルゾン  XE98017 (服のみ) ジーベック ジーベック 空調服TM 遮熱ブルゾン XE98017 (服のみ) 1着
通常 5,698 税込6,268
翌々日出荷
炎天下での作業に最適! 空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。 未加工品に比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。 両胸:フラップポケット。 右胸:ファスナーポケット。 左胸:フラップペン差し。 左袖:ペン差し。 袖口:面ファスナーアジャスト。 左内側:バッテリーポケット。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
空調服TM ベスト  XE98019 (服のみ) ジーベック ジーベック 空調服TM ベスト XE98019 (服のみ) 1着
通常 5,198 税込5,718
翌々日出荷
ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト 綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。 ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。 右胸:ファスナーポケット。 両脇:フラップ付きポケット。 右脇:ペン差し。 袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
空調服TM 遮熱ハーネスベスト  XE98104 (服のみ) ジーベック ジーベック 空調服TM 遮熱ハーネスベスト XE98104 (服のみ) 1着
通常 5,998 税込6,598
翌々日出荷
ハーネス対応モデルにベストタイプが新登場! 過酷な炎天下作業に最適 空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。 未加工品と比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。 フロント:左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。 右胸:ファスナーポケット。 右胸(内側):ポケット内ペンループ付き。 両肩:補強当て布付き。前部のフックかけDカン付き。 両脇:ファスナーポケット。 ファン部分(表側):ファン落下防止メッシュ。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 左内側:バッテリーポケット。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
I’ZペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas) リンクサス(Linxas) I’ZペルチェベストセットⅡ 1着
通常 17,990 税込19,789
当日出荷
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能
3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。
ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。
ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。
今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 空調服 空調服 空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 1個
通常 2,290 税込2,519
当日出荷
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
空調服(R) フィルターセット 空調服 空調服 空調服(R) フィルターセット 1セット
通常 1,990 税込2,189
当日出荷
グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
空調服(R) フィルター 空調服 空調服 空調服(R) フィルター 1個(30枚)
通常 1,890 税込2,079
当日出荷
FSBSET2の替え用のフィルターです。
空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90680 パンツのみ シルバー色 空調服 空調服 空調服(R) 防蜂用長袖ブルゾン KU90680 パンツのみ シルバー色 1着
通常 8,500 税込9,350
当日出荷から 5日以内出荷
蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用パンツは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 空調服 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 1着
通常 5,598 税込6,158
当日出荷から 6日以内出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 空調服 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 1着
通常 7,500 税込8,250
当日出荷から 6日以内出荷
JIS T 8118 帯電防止規格適合品。生地に導電性繊維を入れ、衣服に帯電しにくい仕様で精密機器工場での誤作動・静電破壊対策、塗装など、静電気を嫌う現場向けです。
空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720 空調服 空調服 空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720 1着
通常 4,900 税込5,390
当日出荷から 8日以内出荷
物流・運送業や軽作業まで幅広く対応する半袖タイプ。手元の風が作業に影響する方向けにもおススメです。 ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにも活躍します。
フローズンベスト (ペルチェベスト) サンエス サンエス フローズンベスト (ペルチェベスト) 1着
通常 14,900 税込16,390
当日出荷から 3日以内出荷
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所 谷沢製作所 ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 1セット
通常 18,900 税込20,790
当日出荷
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。
伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。
ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。
ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。
デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き
高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。
3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) サンエス サンエス フローズンベスト (ペルチェベスト) (フローズンベスト用バッテリー セット RD9241) 1セット
通常 16,900 税込18,590
当日出荷
驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しポケットが5個ついたランニングバッグをイメージした、スポーティテイストウェア。
クールベスト用アルミパック保冷材 TRUSCO TRUSCO クールベスト用アルミパック保冷材 1個
通常 189 税込208
当日出荷
インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
空調服ベスト 74250(服のみ) 自重堂 自重堂 空調服ベスト 74250(服のみ) 1点
通常 3,690 税込4,059
翌々日出荷から 4日以内出荷
空調服ベスト   54140(服のみ) 自重堂 自重堂 空調服ベスト 54140(服のみ) 1点
通常 3,690 税込4,059
当日出荷から 4日以内出荷
空調服ベスト   54150(服のみ) 自重堂 自重堂 空調服ベスト 54150(服のみ) 1点
通常 3,890 税込4,279
翌々日出荷から 3日以内出荷
HOOH 快適ウェア用ほこりフィルター V1307 村上被服 村上被服 HOOH 快適ウェア用ほこりフィルター V1307 1袋(50枚)
通常 1,990 税込2,189
4日以内出荷
空調服パワーファン対応スターターキット 自重堂 自重堂 空調服パワーファン対応スターターキット 1セット
通常 14,200 税込15,620
4日以内出荷
最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 空調服 空調服 空調服(R) スペーサーベスト SPVEST 1着
通常 5,398 税込5,938
5日以内出荷
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 空調服 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 1着
通常 5,600 税込6,160
当日出荷から 5日以内出荷
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
空調服(R) ベスト KU92140 空調服 空調服 空調服(R) ベスト KU92140 1着
通常 4,300 税込4,730
当日出荷から 8日以内出荷
気軽に取り入れたいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。 夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです。
空調服(R) ベスト KU91830 空調服 空調服 空調服(R) ベスト KU91830 1着
通常 4,900 税込5,390
当日出荷から 5日以内出荷
スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。
クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット) 1着
通常 10,900 税込11,990
翌々日出荷
ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ マキタ 充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ 1枚
通常 6,690 税込7,359
当日出荷から 7日以内出荷
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
バッテリ BL1055B マキタ マキタ バッテリ BL1055B 1個
通常 12,900 税込14,190
当日出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
新ファンユニットセット品 (2021) マキタ マキタ 新ファンユニットセット品 (2021) 1個
通常 6,598 税込7,258
3日以内出荷
新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
バッテリホルダA(LXT用) マキタ マキタ バッテリホルダA(LXT用) 1個
通常 4,998 税込5,498
3日以内出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
快適ウェア ペルチェベスト 村上被服 村上被服 快適ウェア ペルチェベスト 1着
通常 3,698 税込4,068
4日以内出荷
快適ウェア ペルチェセット 村上被服 村上被服 快適ウェア ペルチェセット 1セット
通常 11,900 税込13,090
4日以内出荷
空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック ジーベック 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン XE98105 (ウェアのみ) 1着
通常 6,198 税込6,818
翌々日出荷
マイナス5度以上の遮熱効果 年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。 炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。 未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
神風 YGP 長ズボンのみ Y'sGOD Y'sGOD 神風 YGP 長ズボンのみ 1個
通常 3,890 税込4,279
4日以内出荷から 5日以内出荷
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD Y'sGOD 神風 YGP 長ズボン・ファンセット 1個
通常 4,690 税込5,159
5日以内出荷
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
神風 YGP 長ズボンのみ Y'sGOD Y'sGOD 神風 YGP 長ズボンのみ 1個
通常 3,890 税込4,279
4日以内出荷から 6日以内出荷
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
神風 YGS ハーフパンツのみ Y'sGOD Y'sGOD 神風 YGS ハーフパンツのみ 1個
通常 6,590 税込7,249
6日以内出荷
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
バリアーマンエアー 日光物産(NIKKO) 日光物産(NIKKO) バリアーマンエアー 1着
通常 939 税込1,033
当日出荷から 12日以内出荷
使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
空調服ワンタッチファン 空調服 空調服 空調服ワンタッチファン 1セット
通常 4,390 税込4,829
当日出荷から 4日以内出荷
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
295件中 161~200件