3M 全国安全週間準備期間セール

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261199

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261199
キャンペーンコードご利用方法
35件中 1~35件

業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 1巻
通常 2,898 税込3,188
エントリーして特価を表示する
当日出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 1巻
通常 749 税込824
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
鉛フリータイプです。(意図的含有無し)
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
手で切ることができます。
カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 1巻
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 1巻
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J  透明タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 1巻
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 1巻
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スマートシールテープ 4422 1巻
通常 5,798 税込6,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
スプレーのり55 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スプレーのり55 1本(430mL)
通常 2,098 税込2,308
エントリーして特価を表示する
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。
弱粘着
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 1巻
通常 449 税込494
エントリーして特価を表示する
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
スプレーのり77 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スプレーのり77 1本(430mL)
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 耐熱ガラスクロステープ 1巻
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ ビニルテープ スーパー88 1巻
通常 669 税込736
エントリーして特価を表示する
当日出荷
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スプレーのり 111 強力タイプ 1本(430mL)
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。
強力接着
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) アルミ箔テープ 425 1巻
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 滑り助長テープ 5421 1巻
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 滑り助長テープ 5423 1巻
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 1巻
通常 459 税込505
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
ストライプテープ 5702 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ストライプテープ 5702 1巻
通常 7,598 税込8,358
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鮮やかな黄色と黒のストライプです。 摩耗に強く、こすれても色が落ちません。 テープをはがしてものり残りしません。
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 1本(10mL)
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
低強度。取り外し可能。
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ 1本(10mL)
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
中強度。取り外し可能。
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ 1本(10mL)
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
締め付け後に塗布するタイプ。
中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 1巻
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 1巻
通常 529 税込582
エントリーして特価を表示する
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ナイロン結束バンド (屋外用) 1袋(100本)
通常 289 税込318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。
優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ナイロン結束バンド (屋内用) 1袋(100本)
通常 169 税込186
エントリーして特価を表示する
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。
優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
ジグソーパズル型 スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ジグソーパズル型 スポンジ研磨材 1箱(10枚)
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性
クッション効率により手へのなじみ性
乾式・湿式対応で優れた研磨力
目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 1箱(10枚)
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。
柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。
水・油も併用できます。
スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 1巻
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 1個
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ建築用厚手強力両面テープ 1巻
通常 849 税込934
エントリーして特価を表示する
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ダクトテープ 3939 1巻
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 1巻(1.5m)
通常 2,098 税込2,308
エントリーして特価を表示する
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
スコッチロック Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチロック Uエレメントコネクタ 1袋(500個)
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 1箱(10枚)
通常 5,598 税込6,158
エントリーして特価を表示する
当日出荷
TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です
キズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 1巻
通常 5,598 税込6,158
エントリーして特価を表示する
当日出荷
リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
35件中 1~35件