照明・ワークライトセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261674

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261674
キャンペーンコードご利用方法
531件中 401~440件

スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 富士倉 スタンド付ダブルLED投光器 1セット
通常 ¥12,980 税込¥14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
三脚付きで明るい。
20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 20W LED作業灯 屋外用防雨型 1台
通常 ¥17,980~ 税込¥19,778~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 1個
通常 ¥14,980 税込¥16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
LEDクリップライト屋外用 防水仕様 ELPA ELPA LEDクリップライト屋外用 防水仕様 1個
通常 ¥5,509 税込¥6,060
エントリーして特価を表示する
当日出荷
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ タイカツ LED投光器 TK-LED200シリーズ 1台
通常 ¥16,980~ 税込¥18,678~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) 1台
通常 ¥31,980~ 税込¥35,178~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)
防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。
Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。
バッテリー残量を4段階表示します。
明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。
防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。
本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) 大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ 1台
通常 ¥29,980 税込¥32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
スタイリッシュLED投光器 OKACHO OKACHO スタイリッシュLED投光器 1台
通常 ¥24,980 税込¥27,478
エントリーして特価を表示する
7日以内出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm 1台
通常 ¥25,980 税込¥28,578
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK 侍BLACK LEDクリップライト 咲灯PRO 1個
通常 ¥4,998 税込¥5,498
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
収納・持ち運びもしやすいコンパクトタイプ
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
サイド連結コンセント付き
マイノウミー 日動工業 日動工業 マイノウミー 1台
通常 ¥59,980 税込¥65,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!
屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。
メタハラ300Wクラスの明るさ!
High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。
収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
AC投光器 ELPA ELPA AC投光器 1個
通常 ¥2,398~ 税込¥2,638~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
ワイドに照らす
背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作
屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)
まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー
可動スタンドで照射角度を自由に調整
取り回ししやすい3mロングコード
持ち運びやすいハンドル付き
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機 オーム電機 LEDセンサーライト明暗+人感 1個
通常 ¥1,898 税込¥2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) オンスクエア オンスクエア OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) 1台
通常 ¥3,798 税込¥4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!
設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。
ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!
灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!
ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!
明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト トライメイト 埋め込み式ソーラーLEDライト 1個
通常 ¥599~ 税込¥659~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
LEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 ELPA ELPA LEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 1個
通常 ¥2,998~ 税込¥3,298~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPA ELPA LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY 1台
通常 ¥1,898 税込¥2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト 1個
通常 ¥9,498 税込¥10,448
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機 オーム電機 LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 1台
通常 ¥3,398 税込¥3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 充電式LEDセンサーナイトライト 1個
通常 ¥1,598 税込¥1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
薄型LEDセンサーライト EARTH MAN EARTH MAN 薄型LEDセンサーライト 1台
通常 ¥2,798~ 税込¥3,078~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) DAISHIN(大進) ソーラーウォールライト 1個
通常 ¥2,698~ 税込¥2,968~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト
明るさ250ルーメン
裏面磁石付き
5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト 1個
通常 ¥7,398 税込¥8,138
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。
フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。
自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
18LEDソーラーパネルライト センター商事 センター商事 18LEDソーラーパネルライト 1台
通常 ¥2,798 税込¥3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
乾電池式センサーライト DAISHIN(大進) DAISHIN(大進) 乾電池式センサーライト 1台
通常 ¥2,198 税込¥2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
面倒な電気工事不要の乾電池式。
広角ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) DAISHIN(大進) 広角ソーラーウォールライト 1個
通常 ¥3,998 税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
明るさ500ルーメン
裏面磁石付きで取付に便利
防雨構造で屋外でも設置可能です。
乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ 1個
通常 ¥2,398 税込¥2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
ソーラーパネル付きセンサーLEDライト サイエルインターナショナル サイエルインターナショナル ソーラーパネル付きセンサーLEDライト 1セット(4台)
通常 ¥3,598 税込¥3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) DAISHIN(大進) LEDソーラーライト 6灯式 極 1個
通常 ¥8,498 税込¥9,348
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラー充電式センサーライト
6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域
明るさ調節機能搭載
LEDセンサーライト3灯式 トライメイト トライメイト LEDセンサーライト3灯式 1個
通常 ¥8,398 税込¥9,238
エントリーして特価を表示する
当日出荷
照らす方向自由自在
動体&明暗センサーで自動ON/OFF
常時点灯(投光器)モード
3灯独立可動式で死角なし
便利な取付パーツ付属
ソーラー電池付人感検知LED ブロードウォッチ ブロードウォッチ ソーラー電池付人感検知LED 1台
通常 ¥1,798 税込¥1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利
光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
LED投光器 人感センサー付 GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) LED投光器 人感センサー付 1個
通常 ¥5,998 税込¥6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ソーラー式LED防犯センサーライト 1台
通常 ¥6,298 税込¥6,928
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 オーム電機 オーム電機 電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 1個
通常 ¥1,198 税込¥1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)
台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます
特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較
結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)
角度調節自由自在
LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進) DAISHIN(大進) LEDセンサーライト 6灯式 極 1個
通常 ¥9,498 税込¥10,448
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンセント式センサーライト
6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域
明るさ調整機能搭載
432LEDソーラーライト センター商事 センター商事 432LEDソーラーライト 1台
通常 ¥2,798 税込¥3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯 1台
通常 ¥17,980 税込¥19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト 1個
通常 ¥5,998 税込¥6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト 1個
通常 ¥6,498 税込¥7,148
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。
フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。
自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進) DAISHIN(大進) LEDセンサーライト3灯式 1台
通常 ¥8,298 税込¥9,128
エントリーして特価を表示する
当日出荷
照らす方向自由自在。
531件中 401~440件