照明・ワークライトセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261674

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261674
キャンペーンコードご利用方法
531件中 521~531件

LEDテープライト USBタイプ ELPA ELPA LEDテープライト USBタイプ 1本
通常 ¥1,398~ 税込¥1,538~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
高輝度LEDテープライト NEXcell NEXcell 高輝度LEDテープライト 1巻
通常 ¥20,980~ 税込¥23,078~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ オーム電機 オーム電機 LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ 1個
通常 ¥1,398 税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。
乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。
ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き
テープライト長さ1m
点灯色は白色
LEDテープライト 乾電池タイプ ELPA ELPA LEDテープライト 乾電池タイプ 1本
通常 ¥1,398~ 税込¥1,538~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
LEDイルミテープライト ピーナッツクラブ ピーナッツクラブ LEDイルミテープライト 1台
通常 ¥1,698~ 税込¥1,868~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
好きな長さにカットして使用できる レインボーにも光る リモコン付属
LEDテープライトS (単体) 昭和商会 昭和商会 LEDテープライトS (単体) 1本
通常 ¥11,980~ 税込¥13,178~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会 昭和商会 LEDテープライトS 両面発光 [単品] 1本
通常 ¥17,980~ 税込¥19,778~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。
作業用照明に適した色温度と明るさ。
最大50mまで連結可能。
LEDテープライト 片面 SK11 SK11 LEDテープライト 片面 1個
通常 ¥3,998 税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
簡単に設置できるテープ状のライトです。
簡単に設置できるテープ状のライトです。
使った後は束ねてコンパクトに収納できます。
別売品でライトを延長できます。
LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 1個
通常 ¥19,980 税込¥21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機 オーム電機 LEDテープライト色切替 USB式 1個
通常 ¥1,398 税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます
スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)
赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
100v 屋内外専用LEDテープライト 竹村商会 竹村商会 100v 屋内外専用LEDテープライト
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
選ばれるポイント
【雨にも負けない。安心の防水・安全設計】
屋外照明に欠かせない防水構造(IP65対応)。
雨・雪・湿気にも強く、外壁・玄関・カーポートなど、どんな環境にも対応します。
さらにPSE認証済みで、安全性も確保しています。
【建物と一体化するデザイン性】
建物のラインに沿って自然に馴染む、上質な光。
外壁や縁側の下など、見せることも隠すことも自在。
夜の建物を、美しく明るく引き立てます。
【使いやすく、長く安心して使える設計】
両面テープや取付金具で、誰でも簡単に設置できます。
省エネで長寿命のLEDを採用し、交換の手間も軽減。
屋内外を問わず、安心して長く使える照明です。
531件中 521~531件