- 工具の通販モノタロウ
- 照明・ワークライトセール
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261674 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
LED蛍光灯
LED電球
直管蛍光灯・その他形状蛍光灯
白熱電球・ハロゲン電球
ヘッドライト
ワークランプ・ハンドランプ
懐中電灯・小型ライト
投光器
センサーライト
HIDランプ・水銀灯
卓上ライト
ランタン
特殊直管蛍光灯
多目的灯
点灯管(グロースタータ)
LEDテープライト
531件中 41~80件
前へ
1
2
3
4
5
...
次へ
マグネットホルダー クリップタイプ 1個
通常
¥1,398
税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
工場内の鉄板や柱に設置可能。
Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。
クリップは滑りにくい ディップ加工。
LEDハンドライト 明るさ600Lm 1個
通常
¥2,598
税込¥2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
LEDランプ50W 投光器用 1個
通常
¥7,698
税込¥8,468
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
オーム電機
LEDナイトライト 1個
通常
¥1,498
税込¥1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
山田照明
LEDデスクライト Z-Light 1台
通常
¥8,398
税込¥9,238
エントリーして特価を表示する
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
グリーンオーナメント
LEDランタン 1個
通常
¥189
税込¥208
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
360°やさしく照らす!どこでも使えるLEDランタン!
360°全方向をやさしく照らすランタンです。コンパクト設計で持ち運びやすく、単4乾電池3本で使えるため、省電力かつどこでも手軽に利用できます。キャンプやバーベキューなどアウトドアの夜を包み込むふんわりとした光で、雰囲気づくりに役立ちます。急な停電や災害時の防災ライトとしても頼りになり、防災グッズやアウトドアアイテムとして幅広く活躍します。
360°全方向をやさしく照らすランタンです。コンパクト設計で持ち運びやすく、単4乾電池3本で使えるため、省電力かつどこでも手軽に利用できます。キャンプやバーベキューなどアウトドアの夜を包み込むふんわりとした光で、雰囲気づくりに役立ちます。急な停電や災害時の防災ライトとしても頼りになり、防災グッズやアウトドアアイテムとして幅広く活躍します。
ELPA
LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 1個
通常
¥4,898
税込¥5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
ELPA
点灯管FG-4P 1個
通常
¥209~
税込¥230~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
ハタヤリミテッド
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) 1セット
通常
¥29,980~
税込¥32,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!
両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。
1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)
屈曲に強い、優れた耐久性。
万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。
1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)
屈曲に強い、優れた耐久性。
万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
オーム電機
直管LEDランプ 40W形 1本
通常
¥2,498~
税込¥2,748~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ
片側給電仕様
口金G13対応
安心のLED5年保証対象商品
HotaluX(ホタルクス)
LED直管ランプ 1本
通常
¥1,698~
税込¥1,868~
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。
蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。
既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。
既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
オーム電機
直管型LED 20W型 1本
通常
¥1,898
税込¥2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
光角160°
平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。
直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。
チラツキが少ない。
ライセンスフリーのLEDを採用。
高発光効率を実現
屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。
直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。
チラツキが少ない。
ライセンスフリーのLEDを採用。
高発光効率を実現
屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
オーム電機
直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用 1本
通常
¥3,998
税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。
消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。
定格寿命は約40,000時間です。
2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。
LED5年保証の対象商品です。
オーム電機
直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用 1個
通常
¥3,898
税込¥4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。
消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。
定格寿命は約40,000時間です。
2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。
LED5年保証の対象商品です。
エコリカ
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 1本
通常
¥3,500~
税込¥3,850~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵
一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減!
G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。
電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。
保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 1本
通常
¥6,998~
税込¥7,698~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
アイリスオーヤマ
グロー直管 10形 昼白色 1本
通常
¥999~
税込¥1,099~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
エコリカ
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ 1本
通常
¥3,998~
税込¥4,398~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
5日以内出荷
直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。
Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です!
天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。
電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。
低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。
一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
オーム電機
LED直管20形2本入り 1セット(2本)
通常
¥3,298
税込¥3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
オーム電機
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 1本
通常
¥1,898
税込¥2,088
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
【特長】
グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ40形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:18.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長1198mm × 外径28.0mm
質量:197g
定格入力電圧:AC100V/200V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:18.0W
定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)
グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ40形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:18.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長1198mm × 外径28.0mm
質量:197g
定格入力電圧:AC100V/200V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:18.0W
定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)
エコリカ
直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ 1本
通常
¥9,998
税込¥10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
オーム電機
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 1本
通常
¥999
税込¥1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ10形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:6.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長330mm × 外径28.0mm
質量:68g
定格入力電圧:AC100V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:6.0W
定格入力電流:105mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ10形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:6.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長330mm × 外径28.0mm
質量:68g
定格入力電圧:AC100V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:6.0W
定格入力電流:105mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)
オーム電機
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 1本
通常
¥1,198
税込¥1,318
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
【特長】
グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ20形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:10.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長580mm × 外径28.0mm
質量:103g
定格入力電圧:AC100V/200V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:10.0W
定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)
グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ20形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:10.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長580mm × 外径28.0mm
質量:103g
定格入力電圧:AC100V/200V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:10.0W
定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)
エコリカ
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ 1本
通常
¥12,980~
税込¥14,278~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。
圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく
作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。
"UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。
平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。
低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。
目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。
SOARING(ソァーイング)
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証 1本(1本)
通常
¥3,998
税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
工事不要・簡単交換
安心の10年保証
防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!
ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。
湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。
従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。
現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
安心の10年保証
防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!
ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。
湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。
従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。
現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
オーム電機
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 1本
通常
¥1,098
税込¥1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【特長】
グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ15形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:8.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長436mm × 外径28.0mm
質量:85g
定格入力電圧:AC100V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:8.0W
定格入力電流:135mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)
グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ15形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:8.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長436mm × 外径28.0mm
質量:85g
定格入力電圧:AC100V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:8.0W
定格入力電流:135mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)
SOARING(ソァーイング)
LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 1セット(2本)
通常
¥1,798
税込¥1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
4日以内出荷
安心の5年保証
従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。
(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能
(2)両端電極部のソケット部分と発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。
(3)従来の蛍光灯より軽い超軽量設計78g。
特許を取得したLEDチップを採用
安心・安全の長寿命設計
CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。
(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能
(2)両端電極部のソケット部分と発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。
(3)従来の蛍光灯より軽い超軽量設計78g。
特許を取得したLEDチップを採用
安心・安全の長寿命設計
CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
SOARING(ソァーイング)
LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証 1本(1本)
通常
¥2,498
税込¥2,748
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
工事不要・簡単交換
安心の5年保証
配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。
発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。
現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。
ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
安心の5年保証
配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。
発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。
現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。
ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
SOARING(ソァーイング)
LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 1本
通常
¥2,998
税込¥3,298
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)
従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。
(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能
(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。
(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。
(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。
片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)
防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。
湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。
熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。
特許を取得したLEDチップを採用
安心・安全の長寿命設計
CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。
(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能
(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。
(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。
(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。
片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)
防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。
湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。
熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。
特許を取得したLEDチップを採用
安心・安全の長寿命設計
CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
フィリップス
グロー式専用直管LEDランプ 1本
通常
¥2,498~
税込¥2,748~
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
531件中 41~80件
前へ
1
2
3
4
5
...
次へ