照明・ワークライトセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261674

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261674
キャンペーンコードご利用方法
531件中 281~320件

充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ マキタ 充電式マグネットライト(40Vmax仕様) 1台
通常 ¥21,980 税込¥24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式マグネットライト(40Vmax)
◆強力マグネット付で自在に照らす
建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。
◆最大光束は強モードで1,200lm。
光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500
照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700
※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。
◆底面にマグネットを配置
金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。
※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。
◆狭所でも設置しやすい小型ボディ
[本機寸法(mm)]
ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161
ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284
保管時もコンパクト・省スペース。
◆折りたたみ式回転ライトヘッド
多彩な角度可変で様々なシーンに対応。
水平300°(右90°/左210°)垂直180°
発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。
◆フックで吊り下げ可能
最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。
◆主電源/3段階輝度切替スイッチ
輝度は強/中/弱で切替可能。
◆光拡散レンズ採用
多重の影を軽減し、目の負担を軽減。
◆マグネットカバー標準付属
マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。
◆足場などに固定可能(要別販売品)
バイス 部品番号:A-58132
バイス用アダプタ 部品番号:A-00217
※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。
◆防滴・防じん「アプト」
※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。
◆1充電連続使用時間(目安)
BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間
BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間
BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間
BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間
※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
◆その他特長
・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)
・スロー点灯(ソフトスタート)
・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン) Nicron(ニクロン) 首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 1個
通常 ¥4,998~ 税込¥5,498~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
IP65レベル防水防塵
ストロボ点滅
SOS点滅
UVライト搭載モデル
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
首振りLEDライト 1000LM Nicron(ニクロン) Nicron(ニクロン) 首振りLEDライト 1000LM 1個
通常 ¥6,998 税込¥7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED寿命は約50,000時間
IP65レベル防水防塵
最大光強度2500cd
落下試験1m
ボタン長押しでUVモードへ切り替え
ボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。
18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。
充電口USBはTYPE-Cです。
7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)
電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電
ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。
360°回転クリップ付き。
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
スマートボタンの色で残量が分かる。
充電式LEDペンライト KTC KTC 充電式LEDペンライト 1個
通常 ¥2,598 税込¥2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
2箇所にライトを搭載した、軽くてコンパクトなペン型ライト。
広い範囲を照らすメインライトと狙った箇所を明るく照らすスポットライトを搭載。
ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取付けが可能。
クリップ部のマグネットで金属面に貼り付けて使用可能。
充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)" GLOBAL&LOCAL GLOBAL&LOCAL 充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)" 1個
通常 ¥1,998 税込¥2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
手の平に収まるコンパクトさと、強力な1000lmの明るさ。
調光と調色が各4段階
電池残量インジケーター付き。
充電式で何度でも再充電して使用可能。
底面に強力マグネット付で鉄柱やボンネット等に取付可能
前面カラビナ付でベルトループやリュック・カバン、テントのストラップなどに取付可能
表裏に180度回転するので適切な位置に照射できます。
底面には三脚等を取り付け可能なネジ穴付き。※三脚は付属しません。
非常にコンパクトでカバン等でもジャマになりません。
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN EARTH MAN 3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ 1個
通常 ¥2,398 税込¥2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する
ことが可能です。
ガンツ 大型クリップ可動式ワークライト GENTOS GENTOS ガンツ 大型クリップ可動式ワークライト 1台
通常 ¥4,998 税込¥5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高ルーメン(1000lm)大型COBクリップワークライト(赤色機能付き)がジェントスより登場♪
主に単管パイプに取り付けて使用することを想定したデザインに仕上げました。
建設現場では単管パイプを使用されることが多く、マグネットでは取り付けづらい円形状のパイプにしっかり取り付けることが可能です。また、伸縮ネックと自在可動式ヘッドで自由自在な角度調節も可能になります。
本体埋め込みの磁石での取付も可能
LED常備灯 モノタロウ LED常備灯 1個
通常 ¥599 税込¥659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
どこでも設置できるコンパクトタイプで、壁や柱に取り付けて、非常時にホルダーからはずすと点灯します。 ネジと両面テープを付属しているので、取付が便利です。
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウ ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 1個
通常 ¥2,998 税込¥3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS GENTOS レクシード ハンディトーチ充電式 1台
通常 ¥4,998~ 税込¥5,498~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
LED常備灯 東芝 東芝 LED常備灯 1個
通常 ¥1,198~ 税込¥1,318~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。
長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)
暗闇で光る蓄光リング付き。
壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト 1個
通常 ¥4,198 税込¥4,618
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
SNMシリーズ ペンライト GENTOS GENTOS SNMシリーズ ペンライト 1台
通常 ¥1,998 税込¥2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
LEDペンライト フルークス GENTOS GENTOS LEDペンライト フルークス 1個
通常 ¥1,298 税込¥1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘッドツイストで点灯
防塵・防滴(IP54準拠)
エネループ使用可能
13LEDスーパーライト セーブインダストリー セーブインダストリー 13LEDスーパーライト 1台
通常 ¥1,498 税込¥1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!
LED電球の寿命は約10万時間!
停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。
携帯に便利なストラップ付きです。
充電式LEDペンライト KTC KTC 充電式LEDペンライト 1本
通常 ¥4,198 税込¥4,618
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
防水LEDズームライト オーム電機 オーム電機 防水LEDズームライト 1個
通常 ¥1,298~ 税込¥1,428~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ヘルメットクリップ(4個入) LED LENSER LED LENSER ヘルメットクリップ(4個入) 1セット(4個)
通常 ¥499 税込¥549
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
レクシード ペンライト充電式 GENTOS GENTOS レクシード ペンライト充電式 1台
通常 ¥4,698 税込¥5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ペンライト充電式モデル
最大220ルーメンの出力
2時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
マグネット搭載テールスイッチでON/OFF
ペンクリップ付属
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト トライメイト LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) 1個
通常 ¥4,398 税込¥4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。
2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。
ボディはアルミ材を使用。
充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン) LEDペンライト 1個
通常 ¥1,498~ 税込¥1,648~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
LED懐中電灯 東芝 東芝 LED懐中電灯 1本
通常 ¥1,298~ 税込¥1,428~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
LEDペンライト オーム電機 オーム電機 LEDペンライト 1個
通常 ¥599 税込¥659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ LEDハンディライト ズーム機能付き 1本
通常 ¥1,298~ 税込¥1,428~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト KONTEC(コンテック) KONTEC(コンテック) UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト 1台
通常 ¥1,098 税込¥1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
H8R用ヘッドバンド LED LENSER LED LENSER H8R用ヘッドバンド 1個
通常 ¥979 税込¥1,077
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
LEDアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LEDアルミライト 1個
通常 ¥999 税込¥1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
UV-LEDライト 9灯ブラックライト KONTEC(コンテック) KONTEC(コンテック) UV-LEDライト 9灯ブラックライト 1台
通常 ¥4,698 税込¥5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) ENERGIZER(エナジャイザー) メタルペンライト 1個
通常 ¥779 税込¥857
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ペン型の明るいLEDライト 35ルーメン、最大20時間点灯。 ノック式ON/OFF。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト KONTEC(コンテック) KONTEC(コンテック) UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト 1台
通常 ¥2,998 税込¥3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
LED LENSER 専用充電池 LED LENSER LED LENSER LED LENSER 専用充電池 1個
通常 ¥4,998 税込¥5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス) FENIX(フェニックス) リチウムイオン専用充電電池 18650型 1個
通常 ¥1,998 税込¥2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド LED LENSER LED LENSER レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド 1個
通常 ¥1,598 税込¥1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。 レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。 ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。
LED LENSER 専用充電池 LED LENSER LED LENSER LED LENSER 専用充電池 1個
通常 ¥5,598 税込¥6,158
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) バイザーライト 1個
通常 ¥1,998 税込¥2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。
角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)
下部に角度調節用の突起付き。
上部に雨除けひさし付き。
驚異の明るさ20000mcd
プッシュボタン式で操作が簡単。
連続点灯約10時間。
モニター電池2個付き。
LEDズームライト ファミリー・ライフ ファミリー・ライフ LEDズームライト 1セット(3本)
通常 ¥3,198~ 税込¥3,518~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様
LEDハンドライト タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン) LEDハンドライト 1個
通常 ¥2,498~ 税込¥2,748~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
LEDライト プラグインライト 3W 日動工業 日動工業 LEDライト プラグインライト 3W 1本
通常 ¥8,998 税込¥9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 Hapyson(ハピソン) Hapyson(ハピソン) アニサキスライト 津本式 完全防水 紫外線LED ブラック色 1個
通常 ¥3,798 税込¥4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。
明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。
完全防水(IPX7)。津本氏監修。
レクシード ハンディトーチ3x2 GENTOS GENTOS レクシード ハンディトーチ3x2 1台
通常 ¥3,998 税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
531件中 281~320件