道路工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261678

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261678
キャンペーンコードご利用方法
813件中 361~400件

カットコーン ブラスト興業 ブラスト興業 カットコーン 1本
通常 ¥1,998~ 税込¥2,198~
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 3日以内出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
のりいれ隊 アラオ アラオ のりいれ隊 1枚
通常 ¥5,298~ 税込¥5,828~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
960x240-2500mm バリケード(伸縮式) エスコ エスコ 960x240-2500mm バリケード(伸縮式) 1個
通常 ¥12,100 税込¥13,310
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
やわらかトラテープ カーボーイ カーボーイ やわらかトラテープ 1巻
通常 ¥829~ 税込¥912~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
ミニミニコーン 安全興業 安全興業 ミニミニコーン 1本
通常 ¥1,498~ 税込¥1,648~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
とても柔らかく、柔軟です。
ラミコーナー328×279 コミー コミー ラミコーナー328×279 1個
通常 ¥19,980 税込¥21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超軽量で、壁に取付けるだけで、死角が解消されL字路などでの衝突防止に役立ちます。 グッドデザイン賞受賞商品です。
スピーカー付きマイク キングジム キングジム スピーカー付きマイク 1本
通常 ¥29,980~ 税込¥32,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
AFF乾電池式電子ホイッスル AFF WARE AFF WARE AFF乾電池式電子ホイッスル 1個
通常 ¥2,298 税込¥2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。
ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム) ICOM(アイコム) アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリー 1個
通常 ¥13,980 税込¥15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クランプカバー 仙台銘板 仙台銘板 クランプカバー 1個
通常 ¥92~ 税込¥101~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
グリーンネット つくし工房 つくし工房 グリーンネット 1枚
通常 ¥12,980~ 税込¥14,278~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン 1台
通常 ¥57,980 税込¥63,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム) ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台
通常 ¥18,980 税込¥20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 信栄物産 信栄物産 防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 1台
通常 ¥21,980~ 税込¥24,178~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ コミー コミー FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ 1個
通常 ¥29,980 税込¥32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
拡声器スピーカー サンワサプライ サンワサプライ 拡声器スピーカー 1個
通常 ¥6,898 税込¥7,588
エントリーして特価を表示する
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
Dコーン(文字入り) ブラスト興業 ブラスト興業 Dコーン(文字入り) 1本
通常 ¥1,898~ 税込¥2,088~
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム サンホーム ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) 1袋(400g)
通常 ¥949~ 税込¥1,044~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
BPSバリアポップ(本体) 友屋 友屋 BPSバリアポップ(本体) 1台
通常 ¥16,980 税込¥18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
セーフティミラー 東プレ 東プレ セーフティミラー 1個
通常 ¥2,198~ 税込¥2,418~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
プラスチックチェーン アラオ アラオ プラスチックチェーン 1巻
通常 ¥18,980 税込¥20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
延長コード 15A×5m KOWA(宏和工業) KOWA(宏和工業) 延長コード 15A×5m 1個
通常 ¥1,798~ 税込¥1,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソフトタイプ電線の延長コードです。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
環境にやさしい鉛フリー製品です。
はさまれん棒 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 はさまれん棒 1本
通常 ¥19,980 税込¥21,978
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」
本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。
トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。
横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。
市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シー エフ・アール・シー NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ 1個
通常 ¥1,098~ 税込¥1,208~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
AKフェンス用ポリ台 安全興業 安全興業 AKフェンス用ポリ台 1個
通常 ¥1,398 税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます
ベルデビバハードテープ トラ 50mmX20m ミドリ安全 ミドリ安全 ベルデビバハードテープ トラ 50mmX20m 1巻
通常 ¥6,898 税込¥7,588
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
高圧シート ヨツギ ヨツギ 高圧シート 1枚
通常 ¥15,980~ 税込¥17,578~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 11日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本) エスコ エスコ Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本) 1個
通常 ¥10,800 税込¥11,880
エントリーして特価を表示する
当日出荷
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
ゴム製段差プレート アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ゴム製段差プレート 1個
通常 ¥999~ 税込¥1,099~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202 1セット
通常 ¥14,980 税込¥16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
フロアサインスタンド 日本緑十字社 日本緑十字社 フロアサインスタンド 1台
通常 ¥5,998 税込¥6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド 市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
LEDテープライトS (単体) 昭和商会 昭和商会 LEDテープライトS (単体) 1本
通常 ¥11,980~ 税込¥13,178~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] シンエイ[店舗什器・備品] たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用) 1枚
通常 ¥39,980 税込¥43,978
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.5m高 ゲート工業 ゲート工業 アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.5m高 1台
通常 ¥58,980~ 税込¥64,878~
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!
アルミスロープ アルミス アルミス アルミスロープ 1本
通常 ¥23,980~ 税込¥26,378~
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
ポリマー製 ボラード A-SAFE A-SAFE ポリマー製 ボラード 1本
通常 ¥72,980~ 税込¥80,278~
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
特定小電力トランシーバー2台セット NEXTEC NEXTEC 特定小電力トランシーバー2台セット 1個
通常 ¥11,980 税込¥13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
総務省技術基準適合品
ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!
特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応
免許・資格不要
2台セット・イヤホンマイク付
すぐ交信ができるお得な2台セット
交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km
38グループモード装備
同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。
ハンズフリー機能(VOX)
PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。
オートパワーオフ
設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。
ベルコール機能
送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。
チャンネルスキャン機能
他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。
60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
キャスコーナーM級 MISUGI(ミスギ) MISUGI(ミスギ) キャスコーナーM級 1枚
通常 ¥12,980~ 税込¥14,278~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
適用車両:M級(8t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
木製トンボ完成品 OWL OWL 木製トンボ完成品 1個
通常 ¥5,698 税込¥6,268
エントリーして特価を表示する
当日出荷
木製の整地作業用レーキです。
AZクッションドラム ブラスト興業 ブラスト興業 AZクッションドラム 1本
通常 ¥27,980~ 税込¥30,778~
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 3日以内出荷
上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。
蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。
下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
813件中 361~400件