曜日別特売

ハンダ除去機

ハンダ除去機 - ENGINEER(エンジニア)ハンダ除去機 - ENGINEER(エンジニア)ハンダ除去機 - ENGINEER(エンジニア)ハンダ除去機 - ENGINEER(エンジニア)ハンダ除去機 - ENGINEER(エンジニア)ハンダ除去機 - ENGINEER(エンジニア)

鉛フリーのはんだ除去に最適
モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。
メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。
ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去

セット内容
キャリングケース
はんだ除去機(本体)
予備チップ(穴径1.5Φ)
予備フィルターカートリッジ2ヶ
クリーニングピン
質量(g)
420(コード含みません)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
制御方式
フィードバックゼロクロス方式
電源コード(m)
2Pコード(アース式) 1.8m
ヒーター
100W セラミック
設定温度(℃)
350~500(連続可能)
最高圧到達時間
0.2秒
排気量(L)
15/分 (OPEN時)
ポンプ
ダイヤフラム方式
到達真空度
650mmHg
ポンプ消費電力
120W
内容量
1個
注意
※別売のSMD対応ツールを使って、ホットエアー機能で作業する場合のみ、チップの温度を450℃~500℃に設定し、それ以外は必ず450℃以下でご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05237924SD-20
¥60,600
¥53,980
¥59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンダ除去機/SD-20・SDA-20【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする