日東工器
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)
材質(本体)
銅合金
流体
空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
プラグ用キャップ
バルブ構造
バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.8
耐圧力(MPa)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02114201
L-8PD BR NBR
1
53
¥
9,930
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02114025
L-12PD BR NBR
1 1/2
69
¥
12,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
02114086
L-16PD BR NBR
2
68
¥
16,760
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02114147
L-6PD BR NBR
3/4
45
¥
4,260
取扱い終了
代替品有
02113964
L-10PD BR NBR
1 1/4
56.5
¥
6,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください