曜日別特売

ステンレス+皿木ねじ

ステンレス+皿木ねじ - ノーブランドステンレス+皿木ねじ - ノーブランドステンレス+皿木ねじ - ノーブランドステンレス+皿木ねじ - ノーブランドステンレス+皿木ねじ - ノーブランドステンレス+皿木ねじ - ノーブランドステンレス+皿木ねじ - ノーブランドステンレス+皿木ねじ - ノーブランド
(41件のレビュー)
ねじ長さ(mm)首下より約2/3材質/仕上ステンレス
全49種類を絞り込む
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
皿頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05516603M2.1×6.31パック(220本)M2.1×6.34.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516612M2.1×101パック(220本)M2.1×104.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516621M2.4×131パック(190本)M2.4×134.8
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516637M2.4×161パック(180本)M2.4×164.8
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516646M2.7×131パック(175本)M2.7×135.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516655M2.7×161パック(160本)M2.7×165.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516664M2.7×201パック(135本)M2.7×205.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516673M3.1×161パック(125本)M3.1×166.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516682M3.1×201パック(115本)M3.1×206.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516691M3.1×221パック(100本)M3.1×226.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516707M3.1×251パック(85本)M3.1×256.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516716M3.1×321パック(60本)M3.1×326.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516725M3.5×201パック(85本)M3.5×207
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516734M3.5×221パック(70本)M3.5×227
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516743M3.5×251パック(75本)M3.5×257
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516752M3.5×321パック(60本)M3.5×327
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516761M3.5×381パック(50本)M3.5×387
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516777M3.8×161パック(70本)M3.8×167.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516786M3.8×201パック(70本)M3.8×207.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516795M3.8×251パック(65本)M3.8×257.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516804M3.8×321パック(50本)M3.8×327.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516813M3.8×381パック(45本)M3.8×387.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516822M3.8×451パック(40本)M3.8×457.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516831M3.8×501パック(35本)M3.8×507.6
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516847M4.1×201パック(55本)M4.1×208.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516856M4.1×251パック(50本)M4.1×258.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516865M4.1×321パック(45本)M4.1×328.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516874M4.1×381パック(40本)M4.1×388.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516883M4.1×451パック(30本)M4.1×458.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516892M4.1×501パック(30本)M4.1×508.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516901M4.5×201パック(40本)M4.5×209
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516917M4.5×251パック(40本)M4.5×259
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516926M4.5×321パック(34本)M4.5×329
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516935M4.5×381パック(32本)M4.5×389
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516944M4.5×451パック(27本)M4.5×459
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516953M4.5×501パック(25本)M4.5×509
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516962M4.5×631パック(19本)M4.5×639
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516971M5.1×201パック(26本)M5.1×2010.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516987M5.1×251パック(25本)M5.1×2510.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05516996M5.1×321パック(24本)M5.1×3210.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05517005M5.1×381パック(23本)M5.1×3810.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05517014M5.1×451パック(20本)M5.1×4510.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05517023M5.1×501パック(19本)M5.1×5010.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05517032M5.1×631パック(14本)M5.1×6310.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05517041M5.1×751パック(10本)M5.1×7510.2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05517057M6.2×451パック(8本)M6.2×4512.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05517066M6.2×501パック(7本)M6.2×5012.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05517075M6.2×631パック(6本)M6.2×6312.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05517084M6.2×751パック(5本)M6.2×7512.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: ネジとしての仕上がりが良い。
その他業種

カーテンレール取付時に使用しました。インパクトで締めた時のしっかり感が良かったです。ステンレスにしたし、錆び難くて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05516786
2025-06-14
用途: 屋外の固定に使用
その他業種

海風が当たるため鉄はメッキされていても錆びてしまうためステンレス材にしてみた。 錆びの発生も無く安心して使える

2025-01-07
用途: 軒下に防犯カメラのケーブルを配線するため

軒下に防犯カメラのケーブルを配線するため、錆防止ができるステンレスネジを使用しました。安価でよかったです。材質も問題ありませんでした。

対象商品 : 05517014
2024-03-16
用途: ベンチ木部取付け固定時
製造業

数が多くも少なくもなく、ちょうど良い数量で価格もリーズナブルだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 05516865
2024-03-01
用途: 屋外での使用
飲食業

屋外木部での使用。
メンテナンスを考えると、さびにくいステンレスが良いかと思う。
木ねじなので、精度を気にすることも無いし、安価なのは良い。

対象商品 : 05516795
2023-11-30
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備する際の木工台などを作製する際に使用。ステンレス製なので、締め付けにインパクトの使用が容易となります。

対象商品 : 05516682
2023-04-21
用途: テレキャスターブリッジメンテナンス
株式会社叶

テレキャスターのブリッジを止めているビスが,錆びて
しまったので,このステンレスネジに交換しました.
M3.1×20 or M3.1×18 というサイズが,ホームセンターなどには
置いていないので,とても助かっています.

対象商品 : 05516822
2023-07-28
用途: 木工

ステンレス製で錆びず、サイズ展開もよい。ただし、価格なりの精度。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする