F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
材質
超硬超微粒子
全長
50
刃数
4
刃長
18
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
2
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
刃径
選択してください
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04011777
CG1.710
1.71
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011786
CG1.720
1.72
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011795
CG1.730
1.73
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011804
CG1.740
1.74
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011813
CG1.750
1.75
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011822
CG1.760
1.76
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011831
CG1.770
1.77
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011847
CG1.780
1.78
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011856
CG1.790
1.79
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください