F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
刃長
20
全長
50
材質
超硬超微粒子
刃数
4
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
2.5
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
刃径
選択してください
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04022277
CG2.210
2.21
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04022286
CG2.220
2.22
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04022295
CG2.230
2.23
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04022304
CG2.240
2.24
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04022313
CG2.250
2.25
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04022322
CG2.260
2.26
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04022331
CG2.270
2.27
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04022347
CG2.280
2.28
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04022356
CG2.290
2.29
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください