エスコ
6mmx3/8インチ ハーフユニオン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番
EA425CE-63
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
寸法H(mm)
31.5
寸法A(mm)
38.9
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
17.9
チューブ外径(Φmm)
6
寸法G(mm)
14
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444865
EA425CE-63
3/8inchPT
6
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材