耐候性結束バンド

耐候性結束バンド - エスコ耐候性結束バンド - エスコ耐候性結束バンド - エスコ耐候性結束バンド - エスコ
(1件のレビュー)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。

材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線内容量1セット(100本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大径(Φmm)
エスコ品番
幅(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03462584EA475B-380380110EA475B-3807.655
オープン
5,180
5,698(税込)
当日出荷
03462593EA475B-450450133EA475B-450880
オープン
6,030
6,633(税込)
当日出荷
03462602EA475B-550550166EA475B-550880
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
03462611EA475B-610610185EA475B-610980
オープン
9,870
10,857(税込)
翌日出荷
返品不可
03462627EA475B-685685210EA475B-685980
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03462584
2019-04-23
用途: 防犯カメラの取り付け
その他業種

個人です。ねじが打てないので結束バンドを使用したいと思い対候性のものを探していました。ここは品数が豊富で助かります。結束バンドで上手く設置できました。長さも十分なので、他のことにも重宝しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする