エスコ
80x 25mm ソリッドラバ車輪
ポリホイールのスタンダード商品です。
耐衝撃性
エスコ品番
EA986MC-80
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
12
長さ(mm)
35(ハブ)
許容荷重(kg)
50
車輪径(Φmm)
80
質量(g)
100
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
25
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
特性
耐衝撃性
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718547
EA986MC-80
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください