曜日別特売

スチロール角型容器

スチロール角型容器 - シントー化学スチロール角型容器 - シントー化学スチロール角型容器 - シントー化学スチロール角型容器 - シントー化学スチロール角型容器 - シントー化学スチロール角型容器 - シントー化学スチロール角型容器 - シントー化学スチロール角型容器 - シントー化学
(6件のレビュー)

多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。

材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)内容量1セット(10個)
全11種類を絞り込む
外形寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(mm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02880753SK-167×37×12.5H356-22-41-21
690
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
02880762SK-269×39×15.5H356-22-41-22
740
729
802(税込)
当日出荷
02880771SK-369×47×19H356-22-41-23
920
899
989(税込)
当日出荷
02880787SK-475×50×20H356-22-41-24
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
02880796SK-590×70×23.5H356-22-41-25
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02880805SK-697×67.5×19.5H356-22-41-26
1,290
1,288
1,417(税込)
当日出荷
02880814SK-7178×82.5×32H356-22-41-27
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02880823SK-863×50×25.5H356-22-41-28
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
02880832SK-977×46.5×25H356-22-41-29
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02880841SK-1088×58×19H356-22-41-30
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02880866SK-1299.5×64.5×28H356-22-41-32
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02880805
2023-03-02
用途: ネイルチップの包装
その他業種

透明なので、中身が綺麗に見えます。ケースとケースの間に紙を入れてくださっているので、緩衝されていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02880762
2022-11-24
用途: 試作サンプルの保管
合同会社微細加工研究所

客先に提出する試作サンプルを従来はビニール袋に入れていたのをスチロール角型容器に入れることでサンプルに高級感となる効果があった。価格が安価なので費用対効果がある。

対象商品 : 02880805
2019-08-09
用途: ネイルチップ収納ケースとして利用
サービス業

適度な厚みと大きさ、またネイルチップがスッキリ見えるクリア感で、とても重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 02880814
2018-12-25
用途: collection display
その他業種

pretty good ! Additional order has just been placed.

1が参考にしています
対象商品 : 02880841
2018-10-30
用途: 細かい部品の保管
株式会社ユーブイ

保管しているものが見えるのでとても使いやすいです。長く使用するとキズが付き新品の時の
きれいさがなくなってしまい残念です。

対象商品 : 02880805
2011-09-06
用途: 細かい砥石の整理分類
電気・ガス・熱供給・水道業

透明なので中のものがすぐ確認できる。
改善点と言えば蓋がもう少しきつい方が安心。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする