曜日別特売

4色ボールペン

4色ボールペン - ノーブランド
(1件のレビュー)

4色を使いこなしポイントチェック。
授業や会議・ビジネスに最適。重要事項やポイントを色分けすることで資料がより見やすくなります。

仕様
細字、油性インク
全長(mm)
143
質量(g)
11.4
線幅(mm)
0.7
インク色
黒、グリーン、赤、ブルー
色数
4色
商品タイプ
本体
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07168226-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07168226
2007-12-16
用途: 従業員に1本ずつ持たせ、報告書の作成時に使う。
株式会社日本プロックス 様

色のノックを押したときに、引っ掛かりが悪く、よく戻る。
黒のみ良く減るので、インクを換えられるようになれば良い。

対象商品 : 07168226
2007-07-19
用途: 事務
株式会社木村精機 様

二本購入したのですが、一本は使い始めてすぐにインクがでなくなり、もう一本は上部を押して芯部分を出しても、すぐに芯部が戻ってしまい、書くことも出来ませんでした。残念です。 ものもちの良さ。インクの出方。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする